カテゴリ
- メカニカル部品(61)
- バイク純正部品(27)
- 物流用品(26)
- 科学研究・開発用品(26)
- 制御機器(12)
- 測定用品(12)
- 安全用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(9)
- バイク部品(8)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 自動車純正部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- CF POSH(4)
- ERECTA(エレクター)(25)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(4)
- TRUSCO(5)
- アイゼン(3)
- アイリスチトセ(3)
- エフ・アール・シー(6)
- ホンダ(27)
- 七星科学研究所(5)
- 伊東電機(10)
- 日本オイルポンプ(4)
- 旭精工(6)
- 椿本チエイン(6)
- 金沢車輌(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷から5日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットP/K
多摩興業(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
ステンとりかえっこ鍬 丁能鍬
フジカワ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。幅(mm)75全長(mm)195質量(g)420材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)195
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベッドサイド酸素ボンベホルダー
ナビス(アズワン)¥14,300税込¥15,7301個当日出荷幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ107×548質量(kg)約2.8kgタイプ500Lボンベ1本用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×680取付可能寸法(mm)26~45mmの丸・角パイプアズワン品番0-6656-01
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品
石川製作所(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台11日以内出荷から14日以内出荷四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)22差込角(sq.)9.5
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510693-180717-02.jpg)