カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p3160dn」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ 互換品 KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m 京セラ 互換品 KYOCERA 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【KYOCERA 京セラ】★広幅複合機TASKalfa 4010wTASKalfa 4011wTASKalfa 4012w★カラープリンターECOSYS FS-C5400DNECOSYS LS-C8600DNECOSYS P5026cdwECOSYS P6130cdnECOSYS P6230cdnECOSYS P7040cdnECOSYS P7240cdnECOSYS P8060cdn★モノクロプリンターECOSYS LS-2100DNECOSYS LS-4200DNECOSYS LS-9530DNECOSYS P2040dwECOSYS P2135dnECOSYS P3045dnECOSYS P3060dnECOSYS P3145dnECOSYS P3160dnECOSYS P4040dnECOSYS P4060dnECOSYS P4140dn★カラー複合機ECOSYS M5526cdwECOSYS M6530cdnECOSYS M6535cidnECOSYS M6635cidnTASKalfa 206ciTASKalfa 2460ciTASKalfa 2470ciTASKalfa 2551ciTASKalfa 2552ciTASKalfa 256ciTASKalfa 3051ciTASKalfa 3252ciTASKalfa 3551ciTASKalfa 356ciTASKalfa 352ciTASKalfa 358ciTASKalfa 4052ciTASKalfa 406ciTASKalfa 408ciTASKalfa 4551ciTASKalfa 5052ciTASKalfa 5551ciTASKalfa 6052ciTASKalfa 6551ciTASKalfa 7353ciTASKalfa 7551ciTASKalfa 8052ciTASKalfa 8353ci★モノクロ複合機ECOSYS M2535dnECOSYS M2540dwECOSYS M2640idwECOSYS M3540idnECOSYS M3645idnTASKalfa 2510iTASKalfa 2520iTASKalfa 256iTASKalfa 3010iTASKalfa 3011iTASKalfa 306iTASKalfa 3212iTASKalfa 3510iTASKalfa 3511iTASKalfa 4002iTASKalfa 4012iTASKalfa 4501iTASKalfa 5002iTASKalfa 5003iTASKalfa 5501iTASKalfa 6002iTASKalfa 6003iTASKalfa 7002iTASKalfa 7003iTASKalfa 8002iTASKalfa 9003iなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
リサイクルトナー 京セラ対応 TK-3191 エネックスリサイクルトナー 京セラ対応 TK-3191エネックス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種ECOSYS P3060dn/3160dn印字枚数25000枚保証期間18ヶ月適合メーカー京セラ
ECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能) 京セラECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)京セラ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)
仕様1本でA4判約2.5万ページ印字可能適合機種ECOSYS P3160dn種類アクセサリー