カテゴリ

  • 保管用品(67)
  • メカニカル部品(38)
  • 自動車純正部品(30)
  • 安全用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 物流用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p31b」の検索結果

関連キーワード
268件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンクレットオリコンP31B サンコー(三甲)

    サンクレットオリコンP31B

    サンコー(三甲)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ有効内寸(mm)492×334×203外寸(mm)530×366×238内寸(mm)494×336×203機構フタ上面にシボ面有 上枠短辺にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
  • オリコンP31B サンコー(三甲)

    オリコンP31B

    サンコー(三甲)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP
  • オリコンP31B-2 サンコー(三甲)

    オリコンP31B-2

    サンコー(三甲)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別553900BL00材質PP有効内寸(mm)501×346×173外寸(mm)540×387×195内寸(mm)501×346×183底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)フタの有無なし
  • モジュール パワートレイン コントロ (P31B) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (P31B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • オリコンP31B-2フタ サンコー(三甲)

    オリコンP31B-2フタ

    サンコー(三甲)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質PP色透明短辺(mm)396長辺(mm)548高さ外寸(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易パーテーション SPSーPー31B スペーシア

    簡易パーテーション SPSーPー31B

    スペーシア
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    11日以内出荷
    キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。
    用途工場や作業場での区間整理用として。トラスコ品番460-1343種別組立式材質樹脂被覆鋼管質量(kg)10.3高さ(mm)1050奥行(mm)550間口(mm)1834キャスター50mmゴム車キャスター数4
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • 取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥101税込¥111
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
  • サカエオリジナルフタ付き折りタタミコンテナー サカエ

    サカエオリジナルフタ付き折りタタミコンテナー

    サカエ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フタを必要とする分野に、より一層の合理化をもたらすオリタタミコンテナーです
    フタの有無あり
  • パーツ 化粧プレート 長沢製作所

    パーツ 化粧プレート

    長沢製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メンテナンス・交換用の部品です。
  • トレー AP シーピー化成

    トレー AP

    シーピー化成
    ¥44,980税込¥49,478
    1ケース(200枚×16袋)
    3日以内出荷
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • アプローチ手すり AP-31 シロクマ

    アプローチ手すり AP-31

    シロクマ
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • 分岐タップ BRIDGE[自動車用品]

    分岐タップ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(500個)
    当日出荷
    ナイロン製で耐久性にも優れており、電線の被覆を剥くことなく、工具使用で容易に分岐または貫通タップを作成いただくことが可能です。
    用途電線の分岐や配線コードの接続に材質(本体)ナイロン、(接触子)スズメッキ黄銅製色白入数(個)500適合電線サイズ(sq)AV(S)0.18~0.36
  • 手動ポンプ(300MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(300MPa)

    RIKEN(理研機器)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32
  • HDMI切替器(3ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム

    HDMI切替器(3ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

    エレコム
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター× 1 個、保証規定材質メタル質量(g)約109(本体)ポート数入力:3 出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V 1A適合規格VCCI クラスBコネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0b
  • 小クリップ(赤/25個) エスコ

    小クリップ(赤/25個)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DP-31B
  • プラスティックジョイント TMEHジャパン

    プラスティックジョイント

    TMEHジャパン
    ¥74税込¥81
    1個
    5日以内出荷
    プラスティックジョイント。はめ込み。軽量仕様、低コストのプラスティックジョイントシリーズ。
    材質ABS樹脂質量(g)19
  • HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 3入力1出力 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動/自動 リモコン付き

    エレコム
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    パソコンやゲーム機など2台のHDMI機器の信号を切り替えて、高画質・高音質のまま1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力します。(CEC対応、ARC、HECは非対応です。) 高精細で臨場感のある最大7680×4320(4:2:0) 60Hz 解像度の8K対応ディスプレイへの出力が可能です。 ゲーム機器などの4K/120Hzコンテンツ映像にも対応しています。 自動切替モード・手動切替モードの設定が可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しています。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 付属の専用リモコンにより、離れた場所からのポート切り替えが可能です。 他の機器との混信を防ぐため、リモコン受信のON/OFFが設定できます。 安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 HDMIケーブルは入出力共に3m以内です。
    付属品専用リモコン、専用ACアダプター、保証規定材質メタル色ブラック質量(g)約128(本体)ポート数入力:3、出力:1定格【ACアダプタ】DC 5V/1A(ケーブル長:約1.45m(コネクター含まず))適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3 出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1 電源:Micro-Bコネクター(ポート)入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力共に3m以内※メーカー製HDMIケーブルDH-HDPS14Eシリーズ、DH-HD21Eシリーズにて確認済み。4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「UltraHighSpeedHDMIケーブル」をご使用ください。対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BG onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, TIP31BG

    onsemi
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 3 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V dc。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 40 W。最小DC電流ゲイン = 10。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。このバイポーラトランジスタは、汎用アンプ及びスイッチング用途で使用するように設計されています。TIP31 、 TIP31A 、 TIP31B 、 TIP31C 、( NPN )、 TIP32 、 TIP32A 、 TIP32B 、 TIP32C 、( PNP )は相補的な装置ですコレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE ( sat ) = 1.2 V dc (最大) @ IC = 3.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - VCEO (調査) = 60 V dc (最小) - TIP31A 、 TIP32A = 80 V dc (最小) - TIP31B 、 TIP32B = 100 V dc (最小) - TIP31C 、 TIP32C 高電流ゲイン帯域幅製品フィート = 3.0 MHz (最小) @ IC = 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 机上配線孔用端子フレーム カナレ電気

    机上配線孔用端子フレーム

    カナレ電気
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    レクチャー卓の机上配線孔の表に取り付ける端子盤フレームです。MFPシリーズやKPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品木ねじ4本
  • 検温用サーモグラフィー ハンディタイプ bitstrong(ビットストロング)

    検温用サーモグラフィー ハンディタイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ 施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。 非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。 新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。
    質量(g)350外形寸法(mm)196×117×59測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-89
  • (71711)バンパ,フロント スズキ

    (71711)バンパ,フロント

    スズキ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B31 SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P3B31

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(31) ミリ:10 x 8
  • iPhone 13 マットハイブリッド レイ・アウト

    iPhone 13 マットハイブリッド

    レイ・アウト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    17日以内出荷
    やわらか透け感 シアー加工指紋が付かない、心地良いさらさら触感。カメラに傷が付きにくい凸型設計。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。ボタンや端子周りまで保護。
    用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースハード
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • グラフイツク 2 B9A-F137P-31 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B9A-F137P-31

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ノートポジティB罫10冊パック P3ノ-31BX10 コクヨ

    ノートポジティB罫10冊パック P3ノ-31BX10

    コクヨ
    ¥679税込¥747
    1パック(10冊)
    欠品中
    寸法(mm)縦252×横179×幅35サイズセミB5質量(g)1150枚数30枚内容罫:中横罫行数35行紙質上質紙罫B罫(6mm幅)製本様式:無線とじ
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カバーセット イン*PB231* 81130GEZ010ZR ホンダ

    カバーセット イン*PB231* 81130GEZ010ZR

    ホンダ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番81130-GEZ-010ZR
  • コードステッカー ELPA

    コードステッカー

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1セット(100個)
    当日出荷
  • カバーセット フロ*PB231* 64300GGA000ZB ホンダ

    カバーセット フロ*PB231* 64300GGA000ZB

    ホンダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番64300-GGA-000ZB
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
    適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
  • ニッケル水素バッテリー EBP-179 アルインコ

    ニッケル水素バッテリー EBP-179

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
    トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221(L/M)、DJ-P221(LA/MA)、DJ-P222(M/L)、DJ-P321(BL/BM/GM/RM)、DJ-P421(LA/MA)、DJ-P422W(L/M)、DJ-P422BT(M/L)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-TX32、DJ-RX31、DJ-RX32質量(g)25容量(mA)1900RoHS指令(10物質対応)対応