カテゴリ
- バイク純正部品(1,498)
- メカニカル部品(560)
- 制御機器(338)
- 自動車純正部品(333)
- 自動車補修部品(195)
- パソコン/周辺機器(188)
- 切削工具(173)
- 機構部品(162)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- 物流用品(147)
- 農業機械(134)
- 配管・水廻り設備部材(106)
- 保管用品(93)
- 建材・エクステリア(93)
- 作業工具(84)
- 科学研究・開発用品(83)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 測定用品(63)
- 船舶用品・漁業資材(62)
- 事務用品(54)
- 建築金物(43)
- オフィス家具(42)
- バイク部品(41)
- 安全用品(40)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 研磨材(34)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 電気材料(30)
- 電動工具(27)
- 測定関連サービス(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 店舗什器・備品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 安全標識(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 医療(16)
- 日用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 卓上消耗品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 自転車部品(13)
- 塗料(12)
- 介護用品(12)
- カー用品(12)
- 厨房用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 家電(10)
- 学童・教育用品(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 空圧工具(9)
- 作業服(8)
- 縫製用品(8)
- 清掃用品(7)
- 防災用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック純正部品(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全保護具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 住設機器(5)
- バッテリー・電装(5)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- 理美容(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- KITO(キトー)(89)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- MAZDA(マツダ)(141)
- NAKANO(151)
- SMC(220)
- TRUSCO(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- エスコ(55)
- キッツエスシーティー(55)
- サンコー(三甲)(85)
- スズキ(43)
- ニッサン(47)
- ハイテクウッドプラス(69)
- ホンダ(1,572)
- マキテック(174)
- メディアカバーマーケット(123)
- 東洋技研(85)
- ブランドをもっと見る

サンクレットオリコンP31B
サンコー(三甲)¥8,898~税込¥9,788~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ有効内寸(mm)492×334×203外寸(mm)530×366×238内寸(mm)494×336×203機構フタ上面にシボ面有 上枠短辺にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.82(900)適合カード差し21型(ワンタッチ式)嵌合商品オリコン P31B
オリコンP31B-2
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別553900BL00材質PP有効内寸(mm)501×346×173外寸(mm)540×387×195内寸(mm)501×346×183底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)フタの有無なし
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-N
NOK¥489税込¥5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP31N部品番号NOK:CO00030-U3JIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31N部品番号NOK:CO00030-BJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP31N部品番号NOK:CO00030-AJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
エア ルブリケータ Parker P31シリーズ
パーカーハネフィン¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
Oリング P31
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格P31部品名称Oリング P31図解NoSSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.58、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.59、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.62、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.70、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.111、KBM-400 動力噴霧機部品_No.54、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.23、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.62、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.27、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.13、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.62、SSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-F1010 調圧弁部品_No.46、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.62など
Oリング P31
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181セット(5個)8日以内出荷規格P31部品名称Oリング P31図解NoMW650 工業用ポンプ部品_No.40、MW1051 工業用ポンプ部品_No.55、MW1050-2 部品_No.49、MW1050(PV) 部品_No.43、MW1051F-2 部品_No.82、MW650(PV) 部品_No.43、MW651 工業用ポンプ部品_No.82、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.82、MW1050 工業用ポンプ部品_No.43、MW1051-2 部品_No.82、MW650-2 部品_No.49
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1 1920x1200
アズワン¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することでスライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)ではタブ方式での着脱ができない場合があり両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーしますフルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。付属品のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31透過率(%)約70解像度インチ(解像度または比率):10.1(1920×1200)表面硬度3Hアズワン品番66-0054-35紫外線カット0.99ブルーライトカット率約45%
液晶保護フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)10.1ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
液晶保護フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止 指紋防止
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(215件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
防水タブレットケース VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
のぞき見防止 プライバシー フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(271件のレビュー)¥51~税込¥56~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットケース VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501セット4日以内出荷タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・USB Type-C接続のキーボード付き。・PUレザー素材を使用。・カラーはブラック。・スタンド機能付き。・厚み調整用ジェルパッド付属。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31色ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー解像度1920×1200寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×30対応インチサイズ10.1特性反射防止(3H)


タブレットケース VANTOP VANKYO Matrixpad P31 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種VANTOP VANKYO Matrixpad P31材質(ケース)PUレザー解像度1920×1200固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約275×195×11対応インチサイズ10.1特性高硬度9H
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(64件のレビュー)¥57~税込¥63~1個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットプロテクタ CP31P形
富士電機¥719~税込¥791~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥76~税込¥84~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら