カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,692)
  • バイク純正部品(546)
  • 測定用品(380)
  • メカニカル部品(246)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 制御機器(206)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 日用品(60)
  • 自動車純正部品(59)
  • バイク部品(53)
  • 切削工具(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • 空調・電設資材(45)
  • 作業工具(36)
  • 農業機械(27)
  • 電気材料(20)
  • 家電(20)
  • 機構部品(19)
  • オフィス家具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 防犯用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空圧工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「p3d」の検索結果

関連キーワード
4,959件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(42件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3 バーテックロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3バーテック
9,498税込10,448
1個
当日出荷
トラスコ品番805-1463全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)80アズワン品番64-9293-68線径(mm)0.2
溶接用 牛革手袋 3本指 MT-107D-3P ミドリ安全溶接用 牛革手袋 3本指 MT-107D-3Pミドリ安全
2,898税込3,188
1双
当日出荷
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
仕様内縫いトラスコ品番819-2533厚さ(mm)1.5質量(g)220
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸) 日本綿棒工業用綿棒 先端砲弾型(紙軸)日本綿棒(3件のレビュー)
329税込362
1袋(100本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付けており、リントが出にくい構造です。
用途電子機器等の接点や端子部分の清掃に。材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
ばんじゅうP-D3 サンコー(三甲)ばんじゅうP-D3サンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
材質PPブラウン容量(L)16.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)629×396×85有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)588×364×70RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×371×78
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,498税込2,748
1本
当日出荷から36日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)精密刻印 アルファベットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
3Dメイクアップスポンジ 3P 粧美堂3Dメイクアップスポンジ 3P粧美堂
880税込968
1個
4日以内出荷
メイクスポンジ3種混合のバリューパック。 パウダー・リキッド・BB・CC・クッションファンデなどムラなく伸ばせます。
使用方法1、水をよく含ませ、固く絞ります。濡れると大きく膨らみます。(濡らさないで使用すると、リキッドファンデーションなどを多く吸い込みます。)2、リキッドファンデーションなどを顔に指でつけるか、スポンジに直接つけてください。(スポンジの場合、一度手の甲などで馴染ませます。)3、ポンポンとタッピングをして伸ばします。小鼻や口まわりの細かい部分は先端を使うと塗りやすいです。材質ポリウレタン
ダンパ,プレート 5 3D72414P00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,プレート 5 3D72414P00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ)SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
スピードメーター (D03P) MAZDA(マツダ)スピードメーター (D03P)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (D03P) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (D03P)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
レバー パーキングブレーキ (D03P) MAZDA(マツダ)レバー パーキングブレーキ (D03P)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (D03P) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (D03P)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (D03P) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (D03P)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (D03P) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (D03P)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
コントロールヒーター (D03P) MAZDA(マツダ)コントロールヒーター (D03P)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (D03P) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (D03P)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (D03P) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (D03P)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ユニット G.P.S (D3) MAZDA(マツダ)ユニット G.P.S (D3)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
AXIS P8815-2 3D Ppl Counter WH アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter WHアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R)リヤードアー (D03P) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (D03P)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (D03P) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (D03P)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (D03P) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (D03P)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーム ランプ (D03P) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (D03P)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
AXIS P8815-2 3D Ppl Counter BK アクシスコミュニケーションズAXIS P8815-2 3D Ppl Counter BKアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
仕様●カラーナイトビュー機能:なし●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源、付属品の同梱なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
メンバー クロス (D03P) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (D03P)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (P0D3) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P0D3)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ ULTRATAPE両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズULTRATAPE
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。
材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-48~204洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
コネクタ付き同軸ケーブル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...