カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
  • 制御機器(195)
  • 切削工具(102)
  • バイク純正部品(100)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 自動車補修部品(61)
  • 自動車純正部品(58)
  • メカニカル部品(56)
  • 農業機械(51)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 作業工具(29)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(23)
  • 事務用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 建築金物(16)
  • 家電(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 電気材料(13)
  • 住設機器(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 日用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 安全保護具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 照明(7)
  • 清掃用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 作業服(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p3g」の検索結果

関連キーワード
1,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
デスクペン シンビデスクペンシンビ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
商品タイプ本体インク色色数単色入数(本)1
精密刻印 アルファベット SK(新潟精機)精密刻印 アルファベットSK(新潟精機)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から67日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO腰袋(携帯電話ホルダー付き)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ソケット Y92F-30 オムロンヘルスケアソケット Y92F-30オムロンヘルスケア
749税込824
1個
当日出荷
Omron 背面接続Omron 8 ピンバック接続ソケットは、アナログ設定のデジタルタイマと温度コントローラ向けのアクセサリです。定格電流は 6 A です。このソケットは Y92F-30 と互換性があります。特長と利点埋込型ソケット フィンガープロテクションタイプも用意しています 非ねじシリーズが追加されました用途繊維 化学業界 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料
仕様●アクセサリタイプ:8ピンソケット●併用可能製品:Y92F-30アズワン品番65-7299-58
(17220)エアーエレメント ホンダ(17220)エアーエレメントホンダ(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から59日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーG C’ultiva(カルティバ)P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーGC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度53lb号数4
電力量計ボックス 未来工業電力量計ボックス未来工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
用途1個用適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーG C’ultiva(カルティバ)P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーGC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度37lb号数3
P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーG C’ultiva(カルティバ)P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーGC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度19lb号数2
Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)IDEC(和泉電気)
789税込868
1個
当日出荷から59日以内出荷
P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーG C’ultiva(カルティバ)P-03G スプリットリングレギュラーワイヤーGC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
P-04よりも若干、太軸です。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度16lb号数1
ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロットゲルチョーク 替芯 (パック入り)パイロット
9,898税込10,888
1箱(3本×30パック)
当日出荷
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。芯径(mm)6芯材油性顔料商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 緑色 ブラスト興業SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 緑色ブラスト興業
2,998税込3,298
1本ほか
翌日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 緑ブラスト興業
4,398税込4,838
1本ほか
翌日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)椿本バルクシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
電力量計ボックス( 化粧ボックス) 未来工業電力量計ボックス( 化粧ボックス)未来工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) 未来工業小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋 CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35プッシュ蓋CONDOR(山崎産業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フタ選べる分別ダストボックス、リサイクルECO-35のプッシュフタ。 しっかり固定できるフタロック式。中身が見えず臭いも漏れにくいプッシュフタです。
用途オフィス、学校、スポーツ施設、商業施設などの分別ごみ箱。フタの種類プッシュ式材質再生ポリプロピレン(PP)付属品分別表示シールA形状角型幅(mm)280高さ(mm)205種類分別用奥行(mm)420エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプエコマーク認定番号06 128 035
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 単三乾電池1本で動作可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800/1200/1600カウント/インチ無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2電源電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2質量(g)約43.9プロファイルHID (Human Interface Device Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480保証期間ご購入日より1年仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
安全キャップ 未来工業安全キャップ未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(100個)
翌々日出荷
3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
規格3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
PPトレー 34cmPP膳 マルケイ(国際化工)PPトレー 34cmPP膳マルケイ(国際化工)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
電子レンジ×食器洗浄機
バンパープロ 岩田製作所バンパープロ岩田製作所
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
長さ(m)1
パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカパイプクランプ スタンダードシリーズオーツカ(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
カーストッパー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)カーストッパー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
夜間の安全性、視認性を高めた反射材付コンクリート用アンカーボルトを付属しています。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。普通自動車用です。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)タイプ反射板付寸法H(mm)100寸法D(mm)160寸法W(mm)550
シリカゲル TGK(東京硝子器械)シリカゲルTGK(東京硝子器械)
11,030税込12,133
1缶(1800個)
6日以内出荷から10日以内出荷
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様) ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)ネグロス電工
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
リサイクルトラッシュSKL-35用プッシュフタ CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュSKL-35用プッシュフタCONDOR(山崎産業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
リサイクルトラッシュSKL-35用のプッシュ蓋。中身が透けて見える半透明タイプ、分別のモラル向上に貢献します。便利で衛生的なプッシュ蓋。内容物が見えず、臭いが漏れにくいため衛生的です。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.7種類分別用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×197フタの種類プッシュ式商品タイプ
コードコンプリート 3P3-8183G-00 YAMAHA(ヤマハ)コードコンプリート 3P3-8183G-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-8183G-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコDC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
クリスプ ダイキン工業クリスプダイキン工業
389,800税込428,780
1台
予約販売
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3824質量(kg)92タイプ3口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-68消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G 室本鉄工ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G室本鉄工
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3483
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム) 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)椿本バルクシステム
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
関連キーワード
...