カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p4-1pb」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PB YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 1P4-F1721-01-PB

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P4-F1721-01-PB主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PB YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 3 1P4-F1731-01-PB

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1P4-F1731-01-PB主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • COV*PB227P/TYPE4*  643A1GAB000ZD ホンダ

    COV*PB227P/TYPE4* 643A1GAB000ZD

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • MCペインター DAYTONA(デイトナ)

    MCペインター

    DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
  • 業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    業務用スキャンコンバータ HDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    ・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
    付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)コネクタ形状HDMI:タイプA型番DSE-003保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHzオス形状HDMI変換タイプメス - メス
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P021 8 極レセプタクル、( 1 ) 8 ピンバスバー:52 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5766アズワン品番65-7719-37
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ 1箱 25個入

    AMPHENOL
    53,980税込59,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PB-P028 8 極レセプタクル、( 1 ) 3 ピンバスバー:13 A ( 1 ) 5 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き B、黒。コンタクトが付属
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5769アズワン品番65-7719-73
  • ユニオンアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ CKD

    LADシリーズ ダイアフラム式シリンダバルブ

    CKD
    32,075税込35,283
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    ねじの種類Rc