カテゴリ
- 自動車補修部品(58)
- 制御機器(44)
- バイク部品(41)
- 切削工具(37)
- トラック用品・パーツ(35)
- パソコン/周辺機器(25)
- 安全標識(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 作業工具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 電気材料(13)
- 測定用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 家電(7)
- 農業機械(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- NAKANO(45)
- 雅(35)
- DAYTONA(デイトナ)(31)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(24)
- IDEC(和泉電気)(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- CKD(17)
- マサル工業(12)
- ラムマウント(10)
- サトーパーツ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- コガネイ(4)
- ダイキン工業(4)
- TRUSCO(4)
- 山洋電気(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オサカダツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p4-2s」の検索結果

スーパートルクタイミングプーリ S14M形
三ツ星ベルト¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 B形
三ツ星ベルト¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS14M
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D
日本製線¥87,980税込¥96,7781箱6日以内出荷Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。シールドSF/UTPケーブル
Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱
日本製線¥66,980税込¥73,6781箱6日以内出荷Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。AGW24の単線。シールドSF/UTPケーブル
ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)
AUTONICS(オートニクス)¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷2自由度PIDアルゴリズム。50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度。最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能。加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御。ヒーター断線警報機能入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6