カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
- 制御機器(88)
- パソコン/周辺機器(65)
- 切削工具(48)
- メカニカル部品(44)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 作業工具(32)
- 建築金物(31)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 機構部品(23)
- 自動車補修部品(12)
- 清掃用品(9)
- 防犯用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 安全標識(6)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電気材料(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 日用品(4)
- バイク純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(377)
- 三木プーリ(37)
- StarTech.com(30)
- CKD(23)
- メディアカバーマーケット(20)
- 大阪魂(19)
- エスコ(18)
- M5Stack(14)
- 渡辺電機工業(13)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- 三菱電機(11)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(9)
- 奥岡製作所(8)
- サンコーテクノ(7)
- 富士電機(7)
- 東洋技研(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- TRUSCO(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p4-32」の検索結果

12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
アルミパイプハンドル 丸座
アイワ金属(14件のレビュー)¥509税込¥5601パック当日出荷アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。付属品ビス(4×25mm)材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム色シルバー寸法H(mm)32寸法W(mm)15パイプ径(Φmm)11取手ハンドル
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2ねじ径M4下穴径(Φmm)3.5適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から6日以内出荷水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。用途表面調整洗浄材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10色茶
Pレスアンカー
TRUSCO¥639税込¥7031パック(18本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
はってはがせるふせん ボックスタイプ
スマートバリュー¥1,198税込¥1,3181箱(100枚×20パッド)当日出荷たっぷり使えるはってはがせるふせん。 ボックスメモタイプです。形状短冊形枚数【1パッド】100枚グリーン購入法適合
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,698税込¥1,8681箱(160本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2
ボーガスペーパー
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥9,298税込¥10,2281セット(2巻)当日出荷から6日以内出荷超低コストの紙緩衝材「ボーガスペーパー」です。大手物流業者様もご利用になる物で緩衝材として十分な性能を発揮します。丸めて使用することで様々な形状にも利用できることが紙緩衝材の大きなメリットです。用途梱包用緩衝材
ベベルフラップホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷一般金属用。研磨布が基板を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することが出来ます。軸付フラップホイルの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品。目詰まりがなく、最後まで均一研磨が可能。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。空冷作用で被研磨物のヤケ、ヒズミが出ません。用途底面、角面、平面、曲面の研磨に。軸径(Φmm)6使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属
下水管洗浄用 スポンジ
MARVEL R&D(ミノル工業)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から6日以内出荷管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。全長(mm)305
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェスプリパレーションパッド 5枚入り
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷ケミカルを使わずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。 空隙の少ない構造で、よりなめらかに床面を調整します。用途樹脂ワックス床の強力表面洗浄作業用、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所限定した作業、ワックス表層だけを除去する場合材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
ポップアップサンシェード
SEIWA(セイワ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ワイヤー内蔵で瞬時に広がり不使用時にはコンパクトに収納できるポップアップサンシェード。チタン銀コーティングでUV紫外線カット率99.9%、遮光効果99.99%、高い遮熱効果。お子様の日焼け防止やプライバシーの保護にも役立つ。収納袋はハンドルカバーとしても使用可能。
パイプパッキンセット(厚口)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15個)当日出荷Uパッキンとスベリパッキンのセット材質NBR、ポリエチレン厚さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)21.5
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くんミニ」
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)282特性取っ手付き2ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)435材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否可
二次分岐セット
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ付材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)
二次分岐セット
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷から4日以内出荷配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。付属品取付ねじ付材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応
カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)翌々日出荷材質ポリプロピレン容量(mL)430外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106耐熱温度(℃)110EBM品番7368300
...