カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(169)
  • 制御機器(143)
  • 切削工具(107)
  • 家電(63)
  • メカニカル部品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 作業工具(49)
  • 空調・電設資材(41)
  • 電気材料(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 機構部品(17)
  • 学童・教育用品(12)
  • バイク部品(11)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 事務用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 農業機械(7)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 防災用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「p4-24」の検索結果

899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
(12.7SQ)インパクトソケット KTC(12.7SQ)インパクトソケットKTC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)12.7
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC12.7sq. インパクトレンチ用ソケットKTC(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Pシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
カルトナージュ用弾力綿 日本紐釦貿易カルトナージュ用弾力綿日本紐釦貿易(2件のレビュー)
769税込846
1袋
当日出荷から4日以内出荷
特殊ファイバー使用のフェザータイプ綿で弾力が強く、カルトナージュのフタに最適。通常のキルトにも使用できます。
材質ポリエステル100%厚さ(mm)14幅(cm)125目付(g/m2)120
ビフネルロート 底厚型 アズワンビフネルロート 底厚型アズワン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
1,298税込1,428
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
バス接続管パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス接続管パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バス接続管を取り付ける際に使用するパッキン。
仕様パッキン、スリップパッキン(外径66mm、内径46mm)各1個入り材質EPDM
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
4,598税込5,058特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E廣杉計器
5,298税込5,828特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
有圧形換気扇 東芝キヤリア有圧形換気扇東芝キヤリア(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4 ミドリ安全踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4ミドリ安全(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)36(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1060(26cm)機能踏抜き防止、先芯軽量JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1靴タイプ長靴
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
29税込32
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイステンレス ドリスク ナベKNフジニッテイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(350本)
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじナベ ステン MIYAGAWAドリルねじナベ ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)
559税込615
1セット(16本)ほか
当日出荷から翌日出荷
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
オニキス デッキブラシ20スペア アズマ工業オニキス デッキブラシ20スペアアズマ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
「OX284 デッキブラシ20L」のスペア。スペア番号42番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号42・43番が取り付け可能なデッキブラシであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。コシが強く密集して植毛されたブラシ毛がこびりついた汚れも効率よくこすり落とします。
用途浴室・玄関など水洗いができる床面のお掃除に商品タイプスペアブラシ幅(mm)約180材質(ブラシ部)PET材質(ヘッド)ポリプロピレン仕様スペア番号42番質量(g)約200繰り返し・詰め替え対応
SPソケット TRUSCOSPソケットTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。 「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。 耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA
699税込769
1セット(15本)
当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステンMIYAGAWA
559税込615特価
1セット(13本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
モジュラータイプスペーサ 日研工作所モジュラータイプスペーサ日研工作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
丸物保持具 タンガロイ丸物保持具タンガロイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ウッド風ガーデニングブロック スマイルキッズウッド風ガーデニングブロックスマイルキッズ
1,698税込1,868
1個(24個)
3日以内出荷から4日以内出荷
2色のブロックでおしゃれに庭を演出できます。 少し硬い土では木槌で叩いて差し込み、柔らかい土では手で差し込めます 今までは廃棄していたプラスチックを再利用してSDGsに配慮した商品です。
用途花の周りを囲んで簡単でおしゃれな花壇を作ることができます。 小さなレンガをイメージするデザインでお花を引き立てます。材質再生PP樹脂
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン MIYAGAWAドリルねじ皿(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA
699税込769
1セット(17本)
当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)大三商会
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(べタ・PA14 1/2°)
ピッチ(mm)4種別スパーギヤー
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業厚鋼用防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
14,980税込16,478
1箱(9個)
3日以内出荷
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております青色の丸シールが厚鋼用の目印です六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
産業用換気扇 日本キヤリア産業用換気扇日本キヤリア
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
インナーライナー RPHA11プリントロゴ ヒョウジュン HJC(エッチジェイシー)インナーライナー RPHA11プリントロゴ ヒョウジュンHJC(エッチジェイシー)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
グレー
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
寿司容器 バイオPS ふれあい 32-11B あやなす赤 リスパック リスパック寿司容器 バイオPS ふれあい 32-11B あやなす赤 リスパックリスパック
2,498税込2,748
1袋(50点)
4日以内出荷
伝統工芸「切子」が伝える「うつわ」文化と食卓の笑顔。お寿司に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオHIPS寸法(mm)317×105×25質量(g)16
ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(13本)ほか
当日出荷
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
フロントハブプーラー HASCOフロントハブプーラーHASCO
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
傾斜天井対応別売取付スペーサー DAIKO(大光電機)傾斜天井対応別売取付スペーサーDAIKO(大光電機)
719税込791
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...