カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「p40-3-13」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノンアスユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    9,598税込10,558
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 端子台カバー サトーパーツ

    端子台カバー

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    458税込504
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED直管  グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED直管 グロー式

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 記名板 サトーパーツ

    記名板

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-200Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL40-200Z)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) インデキサブルドリル P3D

    OSG(オーエスジー)
    74,980税込82,478
    1本
    4日以内出荷
    インデキサブルドリル PDシリーズは、ボディ先端のガイド溝と高い平滑性により、優れた切りくず排出性を発揮します。穴深さに応じて多様なボディバリエーションでお応えします。ボディ先端のガイド溝がスムースな切りくず排出を実現。溝部に高精度仕上げをプラスし、切りくず排出性をさらにアップ。外周・中心に同一インサートを使用する4コーナ仕様で、経済的かつ、工具管理が容易。(XCMT03…は2コーナ仕様)。(。さらなる耐久性を求める加工には外周刃に専用インサートを。)。内部給油により高能率加工が可能。インサートの配列バランスを最適化し、高送り条件を実現。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・耐熱合金・チタン合金・プリハードン鋼(40~43HRC)・調質鋼(50~55HRC):穴あけ加工種別オイルホール:ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)3
  • L Series(LVD40) SMC

    L Series(LVD40)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    90日以内出荷
    ボディクラス4
  • ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    199,800税込219,780
    1個
    90日以内出荷
    ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー405/2QR、405/4QR、405/6QR、ユニバーサルジョイント407QR、ソケットアダプター409、ビットホルダー412、6角ソケット40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、6角ディープソケット40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、ドライバーソケット(+)44P-1・2・3・4、インヘックスソケット44K-3・4・5・6・8、ドライバーソケット41K-0.6X3.5・1.0X5.5・1.2X8.0、80ギアラチェットハンドル415QRN質量(g)1045寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×175×40入数44点
  • ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1個
    90日以内出荷
    ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。