カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク純正部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p420l」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
クラッチディスク クルー 93- アイシン精機クラッチディスク クルー 93-アイシン精機
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Noble Audio・イヤホン・ヘッドホンFALCON (NOB-FALCON)AIR・イヤホン・ヘッドホンAir by crazybaby(NANO)Air by crazybabyag・イヤホン・ヘッドホンTWS01K (AG-TWS01K)TWS04K (AG-TWS04K)Padmate・イヤホン・ヘッドホンPamu MiniPaMu SlideSHANLING・イヤホン・ヘッドホンM0-GY-SETM0 RD setM0 PU setM0 GY setM0 BL setM0 BK setソースネクストポケトークWポケトークSポケトークS Plusポケトークmimi/ポケトークミニポケトークmimi コンパクトポケトークmimi タブレットAutoMemo S(オートメモ S)EPSON・プリンターP202B901M2P202W911M2P802B901M3P802B921A3P802B941A2P802W911M3P802W931A3P802W951A2TM-P20TM-P80・スマートグラスBO-IC400BT-30C・ディスプレイLD16W61LT12W82L・スキャナーDS-C420WDS-C480Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ステンレス細目ますぶた イズミステンレス細目ますぶたイズミ
36,980税込40,678
1枚
6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ細目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)15メインバー15mm
マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ象印チェンブロック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ステンレス普通目ますぶた イズミステンレス普通目ますぶたイズミ
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック象印チェンブロック
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
カワマルパッキン 23X30XT2 BIGM(丸山製作所)カワマルパッキン 23X30XT2BIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
7日以内出荷
部品名称カワマルパッキン 23X30XT2関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.02MB)図解NoBSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.11、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.11、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.28、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.11、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.11、BSA-420S 薬液配管部品_No.11、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.56、P-3BN 薬液配管1部品_No.4、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.11、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.56、CGM-610NR 薬液配管部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、KBM-400 薬液配管部品_No.57、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.11、CSD-600NR 薬剤配管部品_No.12など
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X0.82シユ部品名称6カクナツト関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.21MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.24MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)図解NoBSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.9、MBC265L(L30) 本体 外管、ギヤケース、ハンドル部品_No.27、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 6カクナット_No.22、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.13、MBS250H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.9、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.62、MB2330L 本体部品_No.29、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.9、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.9、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.12、MBC255L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30、BC30M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30など
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4610CシリーズTHK
299,800税込329,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR4620CシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306CシリーズTHK
208,800税込229,680
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320BシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310CシリーズTHK
199,800税込219,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3310BシリーズTHK
249,800税込274,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306BシリーズTHK
259,800税込285,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
189,800税込208,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10BシリーズTHK
219,800税込241,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
189,800税込208,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06BシリーズTHK
219,800税込241,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
DRIVE SHAFT APE TM P 422 H20 L8050013 piaggio(ピアッジオグループ)DRIVE SHAFT APE TM P 422 H20 L8050013piaggio(ピアッジオグループ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
GUIDE BLOCK APE TM P 422 H20 L1557143 piaggio(ピアッジオグループ)GUIDE BLOCK APE TM P 422 H20 L1557143piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷