カテゴリ

  • メカニカル部品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p450l」の検索結果

関連キーワード
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
349税込384
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
Pタイルスクレーパー100L450 ヤヨイ化学Pタイルスクレーパー100L450ヤヨイ化学
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
刃幅(mm)100全長(mm)450
MOSFET N-CHANNEL VISHAYMOSFET N-CHANNELVISHAY
16,980税込18,678
1セット(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
宅配ボックス用ポール TLT450用 寒冷地仕様 NASTA(ナスタ)宅配ボックス用ポール TLT450用 寒冷地仕様NASTA(ナスタ)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
材質アルミニウムライトグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1905×150
Pタイルスクレーパー65L450 ヤヨイ化学Pタイルスクレーパー65L450ヤヨイ化学
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
刃幅(mm)65全長(mm)450
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
96ウェル500μlアッセイプレート P-96-450シリーズ AXYGEN96ウェル500μlアッセイプレート P-96-450シリーズAXYGEN
24,980税込27,478
1ケース(10個×5パック)
6日以内出荷から123日以内出荷
容量(μL)500透明
厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター厚物切り作業用 カッター替刃NTカッター(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50枚)
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
両口スパナ コンパクトツール両口スパナコンパクトツール(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
ミニポリッシャ コンパクトツールミニポリッシャコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm)45、72無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーインレットG 1/4"ホース口金Rc 1/4inch空気消費量(L/min)350取付ねじ5/16 24-UNF使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))82質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
73×5ネオクッションパッド コンパクトツール73×5ネオクッションパッドコンパクトツール
999税込1,099
1枚
欠品中
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)長距離レーザBGSセンサTOF-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
スライドレール FBL27S-P14形 THKスライドレール FBL27S-P14形THK
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
カップ型 Φ45 ナイロンブラシ コンパクトツールカップ型 Φ45 ナイロンブラシコンパクトツール
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ナイロンブラシ
用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。適合機種450P-L、715A2材質ナイロン質量(g)12外径(Φmm)45
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)LEDセンサーライトOPTEX(オプテックス)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア
用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
ストライプイレーサー コンパクトツールストライプイレーサーコンパクトツール
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。ネジ止めなので脱着が簡単です。
用途イレーサー適合機種450P-L、715A2725710S、C-150N材質ゴム質量(g)146径(Φmm)90
スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用マキテック
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-450Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-450Z)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2L63 SMCファインロックシリンダ CDLA2L63SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)強力パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
789,800税込868,780
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
(246)F.パイプCP 450L スバル(246)F.パイプCP 450Lスバル
699税込769
1個
5日以内出荷
スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R6023P型マキテック
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラコンベヤ R4814P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4814P型マキテック
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラコンベヤ R4214P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R4214P型マキテック
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ R5714P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R5714P型マキテック
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラコンベヤ R2812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R2812P型マキテック
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
オプテックス・エフエー  BGSセンサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
仕様レーザクラス1、スポット径Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V