カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p48n」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48-NNOK
109税込120
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48N部品番号NOK:CO00046-BJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48N部品番号NOK:CO00046-AJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P48-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P48-NNOK
189税込208
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP48N部品番号NOK:CO00046-LJIS呼び旧JIS:P48太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)47.7内径許容差(mm)±0.66バリ寸法(mm)0.14以下
3M プライマー P-48N 1L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 1L3M(スリーエム)
5,898税込6,488
1缶
当日出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状1リッター缶容量(L)1危険物の類別非危険物
3M プライマー P-48N 4L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 4L3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1缶
3日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状4リッター缶容量(L)4危険物の類別非危険物
3M プライマー P-48N 20L 3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 20L3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1缶
6日以内出荷
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20危険物の類別非危険物
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N イマオコーポレーションラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48Nイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8d13寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじゲージ OSG(オーエスジー)管用テーパねじゲージOSG(オーエスジー)
229,800税込252,780特価
1本
当日出荷から54日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-NNOK
109税込120
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-NNOK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP48AN部品番号NOK:CO00045-G0JIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.52バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-NNOK
169税込186
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
469,800税込516,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-38
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-36
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-20
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 30A IEC-309 30A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
649,800税込714,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-37
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched Plus 3PH 400-415V 20A IEC-309 20A 3P+N+PE 48 Outletsシュナイダーエレクトリック
509,800税込560,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-34
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1台
欠品中
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Plus、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
41,980税込46,178特価
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
クローゼットセット ハイテクウッドプラスクローゼットセットハイテクウッドプラス
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。3折(6パネル)タイプ。
間口(mm)800
鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
アイアン製植物サポーター幅35 住まいスタイルアイアン製植物サポーター幅35住まいスタイル
4,598税込5,058
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
「植物の広がりや倒れをしっかりサポート」お庭の大切な植物が、花の重みで倒たり、広がりすぎたり…。そんな時は、植物をさりげなくおしゃれに整える、アイアン製サポーターがおすすめです。マット調の6mm黒アイアンは、頑丈でモダンな質感。広がりがちな植物を、抜群の安定感で、エレガントに固定します。連結・延長で自由にデザインフックで連結したり、延長脚で高さを変えられます。(1)1本で植物を支える(2)2本でサークル状に(3)複数連結で大サークルも作れます(4)延長脚(別売り)でもっと高く(5)横に複数連結すればフェンスに【ディテール】・植物になじむマットブラック・丈夫で扱いやすい太めアイアン・豊富なサイズバリエーション※幅45cmのみ、脚はジョイント式です。【カラー】マットブラック
用途・張り出しがちな草木も、美しいシルエットをキープ。玄関アプローチや、お庭の小道もすっきり。・大きめサイズなら、茂りすぎたシュラブ(低木)や、植栽直後のシンボルツリー、重さのある果樹もしっかり支えます。・地面に深く刺すだけで抜群の安定感。軽量で持ち運びもしやすいです。地植え、鉢植え、どちらにも使えます。材質アイアン質量(kg)約0.84(1本)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×650(1本)仕上粉体塗装
リアスチールスプロケット 532-48 14901-48 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 532-48 14901-48AFAM(アファム)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:14901-48販売備考:スチールスプロケット適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1100F/H/J/K/L/M/N/P/R/W 87-94スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] 93-98スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 89-92スズキ[SUZUKI] RF900R 94-98取り付け穴径:10.5歯数[丁数]:48チェーンサイズ:532色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:100mm取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)100チェーンサイズ532
音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入Panasonic(パナソニック)
1,278税込1,406
1個(2本)
6日以内出荷
薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22EPCOS
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 36/22併用可能製品 = 共振回路インダクタAL評価 = 7600nH材質 = N48奥行き = 22mm幅 = 36mmEPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
オスラム 可視光LED Multi CHIPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Multi CHIPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
キユウスイベンベンザ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンベンザBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格6.1X20XT2.8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413R1T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.44、SD313EA クランクケース 吸水弁部品_No.46、CSH-94-2 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、SSA-G535 動力噴霧器(1)部品_No.37、MS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.39、BSM300 POWER SPRAYER部品_No.38、MS313EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.45、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MS410 本体部品_No.46、SSA-N500 動力噴霧機(1)部品_No.48、スプレーヤP-2型 動力噴霧機(1)部品_No.44、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42など
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48N三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48H 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-48H三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデルPiab(ピアブ)
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデルPiab(ピアブ)
10,980税込12,078
1個
45日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50