カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • 自動車補修部品(273)
  • 制御機器(131)
  • メカニカル部品(109)
  • バイク部品(72)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 切削工具(63)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 農業機械(59)
  • 測定用品(22)
  • 溶接用品(18)
  • 自転車部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • カー用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 家電(7)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p4r」の検索結果

1,357件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4R

    LED LENSER
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0440材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)142高さ(mm)142質量(g)約57(電池含)径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池充電方式USB-C光束(Lm)パワー:300/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13落下耐久(m)2
  • P4R Core専用充電池 LED LENSER

    P4R Core専用充電池

    LED LENSER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P4R Core電池Li-ion
  • P4R Work専用充電池 LED LENSER

    P4R Work専用充電池

    LED LENSER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P4R Work電池Li-ion
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • スパイラルチューブ TRUSCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    スパイラルチューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1巻
    当日出荷
    カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
    用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻(25m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
    用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • RS-485/422用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    RS-485/422用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    通信ネットワークに侵入する雷サージから、接続されている機器を保護。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。JIS対応
    仕様●動作減衰量:-0.5dB以下 @DC~2.0MHz Zo=110Ω性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2・IEC 61643-21 Category C1、C2取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間・線間:4ns以下・線-接地間:20ns以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8漏れ電流(mA)・B-C間:0.2以下(@±5V)・B・C-A間:0.2以下(@5V)・各線-接地間:10μA以下(@±140V)最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)・B-C間:±5・B・C-A間:5・各線-接地間:±140保護クラス(Up)・@2kV(1kA) 2-3間:±20 2・3-1間:20 各線-接地間:±500直列抵抗/線(Ω)「内部」約4.5(往復2線)放電耐量(A)Imax:5000A(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト
    白×赤
    黒×黄
    イエロー

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • UCC ドリップポッド YOUBI UCC(上島珈琲)

    UCC ドリップポッド YOUBI

    UCC(上島珈琲)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    コーヒータイムをさらに自由にする、ドリップポッドの新マシン。スイッチを入れる瞬間からはじまるコーヒータイムのすべてが、使いやすく心地よい。 Bluetooth搭載。 プロの抽出レシピをアプリで操作、1つのカプセルから複数の味わいを楽しめる。 【App抽出】 (ペアリング登録台数10台)スマートフォンアプリ UCC「COFFEE CREATION」内のDRIP POD専用ミニアプリからUCC在籍のチャンピオンやプロフェッショナルが監修したレシピを選択し抽出機へ送信。同じカプセルでも、抽出レシピを変えることによってコーヒー豆のもつ様々な個性を引き出す機能を搭載。 【FAVORITE抽出】マシン本体にお気に入りのレシピを1件のみ登録でき、スマホが無くてもいつでもお気に入りレシピで抽出ができる。 持ち運びを容易にするキャリーハンドル (固定ハンドル) 持ち手をつけることで、片手でもどこへでも運べ、今まで叶わなかった時/場所でも楽しめます。 【抽出液飛び散り軽減】ポッドホルダーの改良により、穏やかな美しい抽出を実現。【タッチパネル操作】従来の機械式スイッチ方式から静電タッチセンサーへ変更し、スムーズな操作が可能に。高級感漂うスタイル。
    用途事務所や休憩室、オフィスに最適。UCC上島珈琲/ユーシーシー/ドリップポッド/DRIPPOD/YOUBI/コーヒーメーカー/コーヒーマシン/カプセル式/ドリップ式/レギュラーコーヒー/おしゃれ/珈琲/コーヒー/紅茶/緑茶/エコポッド/カフェ/母の日/父の日/お中元/お歳暮/転勤/退職祝い/結婚祝い/景品/クリスマス/誕生日/プレゼント/ギフト/贈り物仕様【抽出時間】約60秒質量(kg)3.4消費電力(W)1350電源AC100V(50/60Hz)方式カプセル式タンク容量(mL)700保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×21.4×37.6立ち上がり時間約30秒
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーダー消しゴム学習用4B SEED(シード)

    レーダー消しゴム学習用4B

    SEED(シード)
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷
    学習に最適!小学生に向けたプラスチック消しゴムです。
    仕様4B鉛筆用材質塩ビ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×12グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • インナーウレタンキャップ TMEHジャパン

    インナーウレタンキャップ

    TMEHジャパン
    ¥122税込¥134
    1セット
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(g)9適合パイプG2807/EG2807/S2807/DP2807/EP2807/CL2807
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • LED4灯ペンダントライト オーム電機

    LED4灯ペンダントライト

    オーム電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
    付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P(4R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2800P(4R) 部品

    日本ニューマチック工業
    ¥209~税込¥230~
    1個
    4日以内出荷
  • 長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • KDα 4回線断線ペグ 川口電機製作所

    KDα 4回線断線ペグ

    川口電機製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    KDαシリーズの試験弾器機能を使う際に使用する4回線用断線ペグ。
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個 WILLIAMS

    1/2ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 4個

    WILLIAMS
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    ハイポリッシュクローム仕上げで簡単に掃除できます。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-1467セット内容4点:JHWSA-10A-3S、12A-4S、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)520差込角(mm)12.7
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    ¥438,800税込¥482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ブラック
    +4

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • Xグリップ用ラバーキャップ4個入(レッド) ラムマウント

    Xグリップ用ラバーキャップ4個入(レッド)

    ラムマウント(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    Xグリップシリーズ共通のラバーキャップ。ホルダーにアクセントを与えるレッドバージョン。
    仕様オプション/リペア材質ラバー(Rubber)色レッドタイプマウント
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 静電気拡散性R69タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 静電気拡散性R69タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    10日以内出荷
    ・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け
    表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷
    超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタン(HB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタン(HB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥549税込¥604
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能押しボタン-スイッチ(ISシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    多機能押しボタン-スイッチ(ISシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • HW1P-5Q4-R IDEC(和泉電気)

    HW1P-5Q4-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    色赤種類LED定格電圧(V)AC/DC24材質(枠)樹脂製