カテゴリ

  • メカニカル部品(56)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 家電(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4r」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リジッドラック 15t 4本足 リキマエダ

    リジッドラック 15t 4本足

    リキマエダ
    159,800税込175,780
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)仕様9段調整
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    438,800税込482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
  • AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用 Panasonic(パナソニック)

    AIエコナビ搭載サイドフード右壁設置用

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)19.5呼び径(mm)適合パイプ/Φ150消費電力(W)強/26.5、中/12.5、弱/6、常時/5騒音値(dB)強/42、中/35、弱/26、常時/21.5換気風量(m3/h)強/420、中/300、弱/180、常時/135RoHS指令(10物質対応)対応
  • (10102)ENG ASSY-BARE ニッサン

    (10102)ENG ASSY-BARE

    ニッサン
    969,800税込1,066,780
    1個
    5日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7978アズワン品番65-7981-86
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-1P4-10-R1 の力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8003アズワン品番65-8010-28
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7971アズワン品番65-7987-73
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-1P4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7920アズワン品番65-7993-22
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7973アズワン品番65-7982-58
  • SADD*R170P/TYPE4*  81300MT3610ZC ホンダ

    SADD*R170P/TYPE4* 81300MT3610ZC

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    394,980税込434,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-E-1P4-10-R1 の圧力パイロット作動、G11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-E - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7995アズワン品番65-7985-10
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-V-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7930アズワン品番65-7998-22
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    518,980税込570,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-E-1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    394,980税込434,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-E-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7959アズワン品番65-7979-43
  • SADD*R170P/TYPE4*  81300MT3620ZC ホンダ

    SADD*R170P/TYPE4* 81300MT3620ZC

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400 - V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400 - V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400 - V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7952アズワン品番65-7987-72
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400 - V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400 - V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400 - V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7912アズワン品番65-8007-43
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500- V-1P4-6-R1 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7963アズワン品番65-8009-74
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    394,980税込434,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-E - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8000アズワン品番65-8013-85
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    394,980税込434,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G114-400-E-1P4-10-R1 強制パイロット作動、G11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G114-400-E-1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7990アズワン品番65-7987-74
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    407,980税込448,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-V-1P4-10-R1 の力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7998アズワン品番65-7980-95
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    489,800税込538,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7965アズワン品番65-8009-71
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    519,800税込571,780
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7967アズワン品番65-7988-61
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    518,980税込570,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-E-1P4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 1P4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7975アズワン品番65-7986-18
  • SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 DDR5 288p RDIMM 1.1v 64GB x4_2R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    999,800税込1,099,780
    1個
    5日以内出荷
    高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
    ピン数(ピン)288容量(GB)64メモリーインターフェイスRDIMM
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM
  • DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GBメモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-19200ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GBメモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-25600ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GBメモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-23400ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GBメモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-21300ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GBメモリーインターフェイスUDIMM規格DDR4 SDRAMメモリーモジュール規格PC4-17000ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応
  • フック式スピンドル ブルックフィールド

    フック式スピンドル

    ブルックフィールド
    169,800税込186,780
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途SC4-13R(P)のチャンバーと組み合わせて、少量サンプルアダプターセットで使用します。
  • SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM
  • SV/WS用 DDR4 288p EDIMM 1.2v 32GB(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV/WS用 DDR4 288p EDIMM 1.2v 32GB(16Gx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    469,800税込516,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM
  • FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機

    FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式

    三菱電機
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
    用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    419,800税込461,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 128GBkit(64Gx2)x4_2R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    5日以内出荷
    高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。メジャーブランドDRAM搭載。
    ピン数(ピン)288容量(GB)128メモリーインターフェイスRDIMM