カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,546)
  • メカニカル部品(1,015)
  • 制御機器(373)
  • 自動車純正部品(273)
  • 科学研究・開発用品(227)
  • 電動工具(146)
  • 物流用品(141)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(138)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 機構部品(80)
  • バイク部品(66)
  • バイク純正部品(63)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • 切削工具(58)
  • 測定用品(55)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 清掃用品(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 農業機械(35)
  • エンジン工具(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 事務用品(26)
  • オフィス家具(18)
  • 作業工具(18)
  • 建築金物(16)
  • 防災用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • テープ(13)
  • 安全用品(13)
  • 研磨材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 作業服(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 医療(9)
  • 家電(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 塗料(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 空圧工具(6)
  • 防犯用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「p50-1」の検索結果

5,000件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • PPテープ TRUSCO
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    PPテープ

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
    用途一般荷造り、梱包結束に。
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(70件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)

    未来工業(21件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 再生紙ふせん見出 ハピラ

    再生紙ふせん見出

    ハピラ(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(20冊)
    当日出荷
    重要部分のマーキングや見出し使いやすい50×15サイズ。4色アソートで色分け作業などに最適です。
    仕様普通粘着タイプ成分水溶性のりセット内容100枚×20冊(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン/各5冊)材質紙(再生古紙80%使用)形状短冊形色混色(イエロー、ブルー、ピンク、グリーン)寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • プラスチック段ボール サンプライ (一般品) 住化プラステック
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    プラスチック段ボール サンプライ (一般品)

    住化プラステック(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。 耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。 二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ゼムクリップ ミツヤ

    ゼムクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1ケース(50g)
    当日出荷から5日以内出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
    用途クリップ材質硬鉄線色シルバー(ニッケルメッキ)
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチングハブ サンワサプライ

    スイッチングハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
    付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1パック(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進

    バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ

    工進(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途バスポンプKPシリーズの交換用として
  • クリップ OHNO(大野ゴム工業)

    クリップ

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)

    透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入

    西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1枚
    当日出荷
    工作や模型製作など、用途は多彩。
    厚さ(mm)0.5寸法(mm)257×364色透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターリバー皮スキPC柄 清水刃物工業所

    スターリバー皮スキPC柄

    清水刃物工業所
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
    用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
  • ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業

    ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネット

    NPE熱収縮チューブ

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
    用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
  • ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0 大阪魂

    ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X50P1.0

    大阪魂
    ¥716税込¥788
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 部屋内案内標識 光

    部屋内案内標識

    光(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    仕様スライド式、テープ付材質アクリルホワイト寸法(mm)50×150×7取付方式テープ付
  • 50Vリチウムイオン1Pバッテリー ECHO(エコー)

    50Vリチウムイオン1Pバッテリー

    ECHO(エコー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)50.4
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
  • PPドレスパック 丸万

    PPドレスパック

    丸万(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。
    用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPドレスパック
  • プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ) 住化プラステック
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)

    住化プラステック(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性・高衝撃に優れています。
    用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット用回路 オリエンタルモーター

    ユニット用回路

    オリエンタルモーター
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • ボールポイントカラービット1本組 ANEX

    ボールポイントカラービット1本組

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに仕様刃先マグネット入り全長(mm)150材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • 耐震金具 シロクマ

    耐震金具

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
    種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
  • 5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ シゲミ

    5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ

    シゲミ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)(下部)60全長(mm)180上部外径(Φmm)5内径公差(mm)(下部)±0.01
  • 単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m

    ハタヤリミテッド
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
  • コピーラベルエルパック ニチバン

    コピーラベルエルパック

    ニチバン
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(100シート)
    当日出荷
    モノクロコピー機用のラベルです。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
    質量(g)770基材上質紙粘着剤アクリル系紙質ノンポリラミ紙ラベル厚(mm)0.06余白なし剥離紙ノンポリラミ紙入数14シートシートサイズA4適合プリンタモノクロコピー機ラベル形状四角
  • スペースリンク置時計 セイコータイムクリエーション

    スペースリンク置時計

    セイコータイムクリエーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。
    付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質前面:プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×105枠の色白パール湿度計○材質(枠)プラスチックアラーム○日付表示○電波時計○(衛星)温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○