カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- バイク部品(150)
- 切削工具(33)
- 制御機器(29)
- 科学研究・開発用品(26)
- 自動車純正部品(21)
- 事務用品(16)
- 作業工具(13)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 物流用品(8)
- 自転車部品(8)
- 農業機械(7)
- バイク純正部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 保管用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(118)
- プロトブレンボ(102)
- CKD(90)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- MAZDA(マツダ)(18)
- アズワン(14)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- BIG DAISHOWA(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ホンダ(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- カラークリエーション(6)
- MSTコーポレーション(5)
- ELPA(5)
- 寺西化学(5)
- 新明和工業(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p50t」の検索結果

Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
CSパールワゴン用オプション取手(軽・中量/支柱25.4Φ用)
サカエ¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷取手は両側面に取り付けができます。付属品ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プルボルト
BIG DAISHOWA¥3,798税込¥4,1781個当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番539-2062ねじ径M16シャンクBT50
プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
プルトルクレンチ 交換ヘッド
マンヨーツール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
調整固定バー用 取付金具
未来工業¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌日出荷付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く)
同軸コネクタ N型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ
1DAY災害対策セット EP-Tシリーズ
エピオス¥4,198税込¥4,6181セット5日以内出荷被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定
ステンレスCSパールワゴン用オプション取手
サカエ¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷ステンレスCSパールワゴン用オプション取手です。付属品導電性ブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ
東京理器¥72,980税込¥80,2781本5日以内出荷から6日以内出荷発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
同軸コネクタ S型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプS型-S型コネクタタイプS嵌合部形状プラグ
プルボルト
BIG DAISHOWA¥5,398税込¥5,9381個当日出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質のプルボルトです。用途BT・BBTツーリングの引き込みに。トラスコ品番555-4019L45L135Φd6規格MAS-II型Φd17ΦD123ΦD217寸法θ60
同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
プルスタッドボルト センタースルータイプ
大東精工¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
ユーエイキャスター¥439税込¥4831個7日以内出荷から13日以内出荷家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。仕様ねじ込み式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
onsemi Pチャンネル MOSFET500 V 1.33 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
onsemi¥289,800税込¥318,7801セット(2500個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.33 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.9 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 3V。最大パワー消費 = 50 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 6.73mm。高さ = 2.39mm。Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 7/16 DIN型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
...