カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
    • ライトオプション・補修部品(4)
    • ハンディタイプライト(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • メカニカル部品(300)
  • 自動車補修部品(262)
  • 制御機器(140)
  • 自動車純正部品(136)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 測定用品(61)
  • バイク部品(43)
  • 切削工具(40)
  • バイク純正部品(33)
  • バッテリー・電装(21)
  • 事務用品(20)
  • 家電(16)
  • 電気材料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 塗料(12)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(9)
  • 農業機械(8)
  • 建築金物(7)
  • 縫製用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
防水性能
オレンジ・グリーン・ブラック・ホワイト・レッド
材質(本体)
アルミ・樹脂
ブランド
LED LENSER・SMC・NAKANO・ホンダ・ニッセイ・CKD・コガネイ・Mitutoyo(ミツトヨ)・富士変速機・Festo・omron(オムロン)・YAMAHA(ヤマハ)・New-Era(ニューエラー)・Eppendorf(エッペンドルフ)・三菱電機・ATEN・HEIDON(新東科学)・MAZDA(マツダ)・東洋技研・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5r」の検索結果

1,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャージセット(P5R Core / P5R Work) LED LENSERチャージセット(P5R Core / P5R Work)LED LENSER
4,298税込4,728
1個
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5RLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
P5R用専用充電池 LED LENSERP5R用専用充電池LED LENSER(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
P5R C/W用 充電池 LED LENSERP5R C/W用 充電池LED LENSER
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
充電式LEDライト P5R Work LED LENSER充電式LEDライト P5R WorkLED LENSER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、 ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが レンズをキズや汚れから守ります。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番244-0849全長(mm)132ブラック本体質量(g)約124(電池含)保護等級IP68寸法(Φ×mm)Φ38×132使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-16照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
LEDライト レッドレンザー P5R Pro LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5R ProLED LENSER
17,980税込19,778
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P5R Proは車のメンテナンスや配線工事など、仕事で近距離の照明が必要な様々な場面で活躍します。専用充電池と専用充電器、充電ケーブルが付属し、万が一の際にも単3乾電池×1本で使用可能で、様々な場面で活躍するアイテムです。昼白色の光とヘッド部とレンズを保護する取り外し可能なプロテクターは、まさにプロのためのアイテムです。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Cトラスコ品番708-0445材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)131質量(g)116径(Φ)36保護等級IP68色温度(K)4500~5500充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:18落下耐久(m)2
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズタカチ電機工業(20件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ラインパウダー ダストレスラインパウダーダストレス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(4袋)
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム長さ(mm)400幅(mm)375厚さ(mm)145容量(kg)5×4袋危険物の類別非危険物
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクシート補修用強力粘着テープユタカメイク
31,980税込35,178
1巻(25m)
当日出荷から4日以内出荷
ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
ラインレーザープロジェクター5RG ムラテックKDSラインレーザープロジェクター5RGムラテックKDS(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番773-6517寸法(mm)60×55×40質量(g)167動作温度-10℃~+50℃指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)動作温度範囲(℃)-10~50
レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)レンズ (大型ドーム形用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンズ形状ドーム形
ワイヤレス充電器 HIDISCワイヤレス充電器HIDISC(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92入力電圧(V)DC5充電電圧(V)DC5充電電流(A)1・5W入力電流(A)2無線距離(m)4
充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ充電ドライバービットドリル (5本セット)ユニカ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
ラインレーザープロジェクター ムラテックKDSラインレーザープロジェクタームラテックKDS
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに材質本体:鋳物セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ縦(mm)63横(mm)65精度±1mm/5m(直線性)電源ACアダプターライン幅(5m地点)約2レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)光源可視半導体レーザー動作温度範囲(℃)-5~+45光出力1mW以下質量(g)170
SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色 ブラスト興業SEコーン 夜間反射タイプ 標語入Cコーン 赤色ブラスト興業
2,998税込3,298
1本ほか
翌々日出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
底面サイズ(mm)385角
バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所バンパープロ フラットタイプ岩田製作所
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
適合規格RoHS長さ(m)1
ロケータ 住友電工ハードメタルロケータ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バスパワーUSB機器用ACアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)バスパワーUSB機器用ACアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
バスパワーUSB機器用ACアダプター 「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです。添付の給電プラグから、ポータブルハードディスクなど、メーカー製バスパワー対応USB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワー対応USB機器の動作を安定化させます。
質量(g)ACアダプター:約110、給電プラグ:約30使用温度範囲(℃)5~35電源ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz、ACアダプター出力:DC5V 1.5A対応機種USBバスパワー駆動するUSB機器外形寸法(cm)給電プラグケーブル長:約20保証期間2週間梱包質量(g)約170アズワン品番64-3792-83コネクタ仕様インターフェイス:USB3.1Gen1(USB3.0)、パソコン側:Aプラグ、USB機器側:AコネクターDCジャック使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
ストレート形止水栓(本体ナット付) KVKストレート形止水栓(本体ナット付)KVK
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
JIS規格日本工業規格品
スペアスタンド フクビ化学スペアスタンドフクビ化学
6,498税込7,148
1箱(100個)
3日以内出荷
ボーダーに床高に応じて取付けます。
材質PP樹脂
住宅用粉末消火器 初田製作所住宅用粉末消火器初田製作所
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
ABC粉末消火薬剤を使用した家庭用の消火器です。あらゆる火災に対応します。小型軽量で保管場所にも困りません。
材質スチール寸法(mm)D89×W140×H430種類粉末ABCエコマーク認定認定本体質量(kg)2.9型式承認番号消第24~43号適応普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災放射時間約18秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)薬剤量(kg)1.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号11 127 003
(P5RA)センサー、エアー&フエーエル レシオ MAZDA(マツダ)(P5RA)センサー、エアー&フエーエル レシオMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
KD10 5回線断線ペグ 川口電機製作所KD10 5回線断線ペグ川口電機製作所
3,698税込4,068
1袋(50個)
6日以内出荷
KD10シリーズの試験弾器機能を使う際に使用する断線ペグ。
(P5RG)プレート、オイル バツフル MAZDA(マツダ)(P5RG)プレート、オイル バツフルMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
シール クーリング ユニット (BP) MAZDA(マツダ)シール クーリング ユニット (BP)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SPHタイプ実用新案、意匠登録済
用途ハッカー、カッター、折尺、16mm用マーカー×2 5連差し材質ステンレススチール材、最高級牛表皮革
(P5RG)プレート,エンド MAZDA(マツダ)(P5RG)プレート,エンドMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
日本製線 撚線パッチコード 日本製線日本製線 撚線パッチコード日本製線
2,898税込3,188
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本製線の撚線パッチコードとなります。
シールドU/UTPケーブル
スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewagスリングチェーン クォード(ピンタイプ)pewag
92,980税込102,278
1組
6日以内出荷
チェーン本数4
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ) pewagスリングチェーン ダブル(ピンタイプ)pewag
41,980税込46,178
1組
5日以内出荷から6日以内出荷
チェーン本数2
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
カバー(R)ルーフデフレクター (W3) MAZDA(マツダ)カバー(R)ルーフデフレクター (W3)MAZDA(マツダ)
819税込901
1個
翌々日出荷
マッププロ用小リング火口 イチネンTASCOマッププロ用小リング火口イチネンTASCO
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
仕様7/8″までロウ付可能対応機種TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7火炎温度(℃)2200
プレ-ト,カバ- 5P5-2479R-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト,カバ- 5P5-2479R-00YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
(10102)ENG ASSY-BARE ニッサン(10102)ENG ASSY-BAREニッサン
729,800税込802,780
1個
5日以内出荷
...