カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 住設機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p60t03」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】9.62Wh質量(g)48規格18650、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35寸法(Φ×mm)18×69本数1本バッテリー容量(Ah)2.6保護回路有りバッテリー容量(mAh)2600RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6 イスカル

    マルチマスター 小径溝加工対応ヘッド MM GRIT-3T6

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途小径溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)

    CKD
    21,763税込23,939
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 99 インサート/NCスポットドリル ムラキ

    99 インサート/NCスポットドリル

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷から28日以内出荷
    超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
    用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
  • Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
    箱高(mm)190
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大便節水形FV用ハンドル元ネジ部 INAX(LIXIL)

    大便節水形FV用ハンドル元ネジ部

    INAX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)34寸法B(mm)52寸法C(mm)22適合品番フラッシュバルブ(節水形)(1994年03月以降)、CF-50(510)R,S,U,V,P,CF-1510U,P本体用低圧用フラッシュバルブ(節水形)、CF-60(610)R,CF-T60(T610)(T70)(T710),P本体用CF-710T本体用、CF-60(610)RT,VT本体用、低圧用手動フラッシュバルブ(節水形)、手動・自動フラッシュバルブ(節水形)、CF-T70(T710)本体用
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)

    CKD
    30,975税込34,073
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • デジタルテスター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デジタルテスター

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト デジタルテスター
  • レンジフード部材 前幕板 FP0743 ノーリツ

    レンジフード部材 前幕板 FP0743

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)200
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~)

    CKD
    40,088税込44,097
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • レンジフード部材 前幕板 ノーリツ

    レンジフード部材 前幕板

    ノーリツ
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
  • レンジフード部材 前幕板 FP0745 ノーリツ

    レンジフード部材 前幕板 FP0745

    ノーリツ
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)400
  • レンジフード部材 前幕板 FP0744 ノーリツ

    レンジフード部材 前幕板 FP0744

    ノーリツ
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)300
  • レンジフード部材 前幕板 FP0746 ノーリツ

    レンジフード部材 前幕板 FP0746

    ノーリツ
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    対応機種60cm幅 ブーツ型/平型 プロペラ換気扇フードNFG6B03、NFG6B04、NFG6F04M、NFG6F01T、NFG6B05P幕板(mm)500
  • 274 ニューラブロック BEST(ベスト)[金物]

    274 ニューラブロック

    BEST(ベスト)[金物]
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
    付属品ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60
  • 無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式 協立エアテック

    無結露・汚染防止型アネモ 多層コーン型可動式

    協立エアテック
    69,980税込76,978
    1台
    15日以内出荷から66日以内出荷
    世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構 電気配線不要 保温工事不要(工期短縮) 気流方向可変/低圧損・静音性能
    用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間 室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間材質アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装ネック:鋼板製(SECC)0.8t保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8tネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6tシャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8tシャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し型式DNA-C2吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 保温一体型丸アネモ パン型 SED付 協立エアテック

    保温一体型丸アネモ パン型 SED付

    協立エアテック
    34,980税込38,478
    1台
    15日以内出荷
    保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等仕様可動式材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 保温一体型丸アネモ 多層コーン型 SED付 協立エアテック

    保温一体型丸アネモ 多層コーン型 SED付

    協立エアテック
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等仕様可動式材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 保温一体型丸アネモ 多層コーン型 協立エアテック

    保温一体型丸アネモ 多層コーン型

    協立エアテック
    31,980税込35,178
    1台
    15日以内出荷
    保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等仕様可動式材質外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • 保温一体型丸アネモ パン型 協立エアテック

    保温一体型丸アネモ パン型

    協立エアテック
    32,980税込36,278
    1台
    15日以内出荷
    保温工事不要/工期短縮 保温カバーは一般型、オート型に装着可能。 落下防止ワイヤー付。
    用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等仕様可動式材質外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り吹出方向水平吹出・垂直吹出
  • AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーション

    AI自動追尾リモートカメラ TR315

    アバー・インフォメーション
    309,800税込340,780
    1個
    16日以内出荷
    NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
    用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1