カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p6b-y1」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー取りはずし工具 omron(オムロン)リレー取りはずし工具omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アズワン品番64-3377-36
リヤフエンダコンプリート 5JX-Y2161-1B-P6 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダコンプリート 5JX-Y2161-1B-P6YAMAHA(ヤマハ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
カバ- 1 B67-Y284M-90-P6 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 B67-Y284M-90-P6YAMAHA(ヤマハ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース)液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTVASUS(エイスース)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-52 SMCSS5Y3-52SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y7-M10P1) SMCS Series(SS5Y7-M10P1)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
SS5Y5-5 SMCSS5Y5-5SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-50P SMCSS5Y3-50PSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10P SMCSS5Y5-10PSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10P1 SMCSS5Y3-10P1SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-11P SMCSS5Y5-11PSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10P1 SMCSS5Y3-10P1SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1) SMCSS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-12P1) SMCS Series(SS5Y3-12P1)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1) SMCSS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10P1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10P1SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10P1) SMCS Series(SS5Y5-10P1)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10P1) SMCS Series(SS5Y7-10P1)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
フロントフォークオイルシール SUZUKI NTBフロントフォークオイルシール SUZUKINTB
599税込659
1個
10日以内出荷
適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品メーカースズキ(SUZUKI)
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用連数6パイロットエキゾースト(-) 集中排気シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気