カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 防犯用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p6d-04p」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段付ビット(マグネット入) ベッセル段付ビット(マグネット入)ベッセル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類段付先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能片頭
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセルエアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14ベッセル(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)ほか
当日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付きネジ用ヘックスビット ベッセル六角穴付きネジ用ヘックスビットベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)Aタイプグループネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16差込深さ(mm)13本数10
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
エアー・電動ドライバー用ビット ベッセルエアー・電動ドライバー用ビットベッセル
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
G49Dシリーズ 汎用圧力計 CKDG49Dシリーズ 汎用圧力計CKD
3,293税込3,622
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピュアクレート サンコー(三甲)ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
B35 段付ビット ベッセルB35 段付ビットベッセル
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
両口スパナ コンパクトツール両口スパナコンパクトツール(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パッドの脱着時に使用する工具です。
用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
ガスケットキット NTBガスケットキットNTB(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4108A~)CKD
8,333税込9,166
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
圧力計 CKD圧力計CKD
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
汎用圧力計です。ノンパープル仕様です。
用途圧縮空気の圧力を目視管理に材質黄銅他使用流体圧縮空気サイズ(Φmm)外形42.8
オリコン サンコー(三甲)オリコンサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~) CKD直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-4110A~)CKD
8,333税込9,166
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
エアー電動ドライバー用 ベッセルエアー電動ドライバー用ベッセル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)
翌々日出荷
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ) Aタイプグループ ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
用途乳製品配送用コンテナータイプスタッキング可適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7種別C#11材質PP高さ(mm)(ネスティング)87有効内寸(mm)296×220×152外寸(mm)351×275×172内寸(mm)311×235×162フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)ネスティング高さ(mm)87コンテナ種類メッシュ嵌合商品ピュアクレート 12P-6
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)ワイドスクリーン対応プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ラックマウント対応※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)4チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大 6チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS)
仕様【双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:第1チャンネル4K(1fps~7fps)、 6MP(1fps~10fps)、5MP(1fps~12fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、その他4K-N(1fps~7fps)、 4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.2外形寸法(mm)Mini 1U、32×255×55消費電力(W)10未満出力リレー:3表示【画面分割】 IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/8入力カメラ:4チャンネル、BNC、アラーム:8対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、USB: 2ポート(USB 2.0×2)、RS485:1ポート、PTZ制御解像度録画:4K、6MP、5MP、4K-N、4MP、3MP、4M-N、1080P、 720P、960H、D1、CIF、HDMI:2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA:1920×1080、1280×1024、1280×720、画面表示/HDMI 2560×1440、 1920×1080、 1280×1024、 1280×720 VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠OS組み込みLinuxプロセッサー内蔵入出力オーディオ:入力4チャンネル、出力1チャンネル、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)カメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】5MP、4MP、3MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC12/2A録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)1.9ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB(ディスク1台あたり)
8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダーマザーツール
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダーH.265HEVC圧縮規格対応ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
シネマカメラ ZR Nikon(ニコン)シネマカメラ ZRNikon(ニコン)
289,800税込318,780
1台ほか
5日以内出荷
主な特長【REDのカラーサイエンスとワークフローを実現】ZRはシネマカメラとして名高いREDの機材ならではのカラーサイエンスを実現するため、ニコンのカメラ向けに設計されたRAWフォーマット「R3D NE」の内部収録が可能。12bit 6K 59.94p および4K 119.88pに対応しています。コンパクトなボディーで、フィルムライクな色味、忠実な肌の色味、白飛びせずに階調がなだらかに変化する優れたロールオフ処理が得られます。これにより、RED機を含むマルチカメラでの制作体制においてもグレーディングの互換性が確保されます。また、気軽にREDのシネマルックな映像を楽しめるユーザーセッティング「シネマティック動画」モードを搭載しました。【Nikon Imaging Cloud経由でダウンロードできるRED監修イメージングレシピ】REDが監修した9種類のイメージングレシピをNikon Imaging Cloudからダウンロードし、カメラに登録して撮影可能。レシピはニコンとREDが共同で開発。精密に調整したシネマティックなプリセットです。カラーグレーディングなしで階調豊かな画づくりが得られます。仕上げたい映像のイメージに合わせて最適なレシピを選べるため、脚色を抑えたリアリズムあふれる画づくりにするか、スタイリッシュで鮮やかな画づくりにするか、撮って出しで表現の方向性に合わせたルックに仕上がります。【プロフェッショナルの機能を軽量ボディーで実現】約630gの軽量設計でありながら、プロフェッショナルの映像制作に不可欠な機能を搭載。ケージやモニター、録音機器などの外部機器を使わなくても、この1台で高解像度の映像でのモニタリング、高機能な録音、RAW動画の内部収録が可能です。また、約307万ドットの高解像度・DCI-P3の色域を100%カバー・1000cd/m2の高輝度対応、プロフェッショナル仕様の4.0型の画像モニターを搭載。優れた視認性を確保し、外部モニターを装着せずコンパクトなシステムでの運用も可能です。【ディープラーニングを活用したAI技術による高いAF性能】ニコン Z9に搭載している画像処理エンジン EXPEED 7の圧倒的な処理能力と、ディープラーニングを活用したAI技術によって、被写体をより的確に検出・追従し、シーンに合わせた最適な画像処理を可能にしました。これによって、より簡単・高精度に「撮りたい瞬間」を捉えることができ、映像制作の可能性を大きく拡げています。また、人物や動物、乗り物など9種類の被写体を自動で高精度に検出し、正確にピントを合わせることが可能です。さらに、強力な5軸のボディー内手ブレ補正により、手持ち撮影でも手ブレを抑えた動画撮影が可能です。【長回ししても熱停止しにくい優れた放熱性をファンレスで実現】多くのシネマカメラが採用する内蔵ファンによる冷却システムに対して、ZRはマグネシウム合金ボディーによる優れた放熱性能を実現するパッシブサーマル設計を採用。長時間の記録が可能です。ファン非搭載のため内蔵マイクを使用した撮影でもノイズの少ないクリアーな音声が収録できます。【外部機器に匹敵する音声録音機能】内蔵マイクにより32bit floatの録音に対応。ダイナミックレンジの広い録音ができ、手動でゲインを調整せずに済みます。小さな声での会話や突然大きな音が鳴るシーンの撮影などでも、歪みのないクリアーな音声を収録可能。Φ3.5mmのステレオミニジャックマイクなど外部機器でも32bit floatの収録が可能です。また、NokiaのOZO Audio技術により、内蔵マイクの指向性(集音方向)を設定可能。シーンに応じて前方(鋭)、前方、全方位、後方、ステレオ(バイノーラル)から選べます。外部機器を使わなくても柔軟に音声を収録できます。【新しいプリセット:ユーザーセッティング「ポートレート」・「星景」モード】Z6IIIの静止画性能を継承しつつ、新たな機能も追加。ユーザーセッティング「ポートレート」モードは、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」と美肌効果により、人物の肌色を美しく仕上げるとともに背景のグラデーションやトーンを滑らかに描写します。ユーザーセッティング「星景」モードに設定すると「かすみ除去」が適用され、よりクリアーな描写が得られます。このとき「Fn1ボタン」には素早く星空にピントを合わせることができるように[無限フォーカス位置の呼び出し]が割り当てられています。複雑な設定をすることなく創造性を高めることができます。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、デジタルアクセサリーシューカバー BS-D1、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c×1個、ACアダプター EH-8P(別売)本体質量(g)(約)540外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)134×80.5×49有効画素数(約)2450万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC/microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)インターフェースType-C端子(SuperSpeed USB)、HDMI端子(Type D)、ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、リモートコードMC-DC3使用可能撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式4.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約307万ドット/視野角160°/視野率約100%/明るさ調整可能(マニュアル15段階)/カラーカスタマイズ可能ISO感度設定100~64000ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)800/6400映像圧縮方式N-RAW(12bit)、R3D NE(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit)
4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) Proシリーズ relica4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) Proシリーズrelica
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
4CH防犯カメラ専用レコーダー
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策仕様【OSD】カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画、【PoE】4ポート (IEEE802.3at/af)【システム】メインプロセッサー:Dual-core embedded processor OS:Embedded LINUX【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク【映像検出】動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別【相互運用性】ONVIF 2.4, SDK, CGI【録画ビットレート】80 Mbps (16 Kbps ~ 20 Mbps /台)付属品マウス、ビス、HDDケーブル寸法(mm)260×224.9×47.6質量(kg)1.6(HDD非搭載時)消費電力(W)NVR:最大5.3(HDD非搭載時)、PoE:最大25.5/ポート(総合50)電源DC48V/1.25A対応OSiOS、Android表示【再生】単画面/4分割表示【表示画面モード】単画面/4分割画面接続ユーザー数:最大128人入力IPカメラ:4入力対応【サードパーティ】Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.機能【ネットワーク】HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support DahuaIP camera, DVR, NVS, etc.)【再生機能】再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズームインターフェース【外部】USB 2.0 × 2HDD【内蔵】1 SATAポート (最大6TB対応)モード設定【再生検索】時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート解像度【表示】HDMI:3840×2160/1920 ×1080/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【録画】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/etc.インターバル前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒トリガー録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示モード【録画】手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム停止端子【ネットワーク】1 RJ-45 port (10/100 Mbps )使用条件動作条件) 温度:-10℃~+55℃ / 86kpa ~ 106kpa、ストレージ条件) 温度:-20℃~+70℃ / 湿度:0%~90% RH出力端子HDMI × 1、VGA × 1各種認証CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL:UL60950-1映像圧縮方式【録画】H.265/H.264音声【双方向】入力:1/出力:1、RCA
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)ワイドスクリーン対応プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護ラックマウント対応※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ωケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
3TB モニター付HDDレコーダー コロナ電業3TB モニター付HDDレコーダーコロナ電業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
業務用レベルのハイスペックハードディスクレコーダーとハイビジョンモニターがこれ1台に。モニター一体型ハードディスクレコーダーです。一般的な据置き型より省スペースでの設置が可能。卓上、壁掛などでの設置ができます。 AHDカメラ、アナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画可能。既存のCVBSカメラの配線をそのまま流用できるので、アナログレコーダーからの切替をお考えいただいている方にもおすすめです。 3TBの大容量ハードディスクを搭載。カメラ映像に動きがあった時に録画を開始する「モーション検知録画」にも対応。 豊富な再生モード、USB端子搭載で重要な録画はUSBメモリにバックアップも可能です。 ネットワーク機能搭載で、お手持ちのPCやスマートフォンでカメラの映像を確認もでき便利です(※別途専用アプリ要インストール)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×230×54(突起部ゴム足含まず)質量(g)約1760HDD3TB信号方式NTSC/PAL液晶モニター12.5型1366×768、TIFカラー、LEDバックライト入力端子映像:BNC×4 AHD/CVBS自動認識、音声:RCA×4出力端子HDMI:タイプA最大1920×1080、CVBS:BNC×1、音声:RCA×1※本体にスピーカーは内蔵しておりません。録画方式圧縮方式:映像H.264/H.265、音声G.A711A、解像度D1/960H/720P/1080P/3M-N/4M-N/5M-N、画質6段階、録画モード 常時/検知表示画面:通常モード(1画面/4画面)、ループ再生(5~120秒)インターフェースリモコン、マウス端子種別USB2.0Type-A×2※USBメモリ128GB以下にバックアップ可能ネットワークタイプLAN端子RJ-45×1、P2P可、DDNS対応セット内容本体、電源アダプター、電源アダプターケーブル、リモコン、テスト用電池(単4×2)、マウス、ネジ(HDD用)×4、RS485用アタッチメント、CD-ROM、取扱説明書(保証書付)
FHD見張隊pro 業務用防犯カメラ レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラレッツコーポレーション
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
大型メッキ工場内の監視大型駐車場の遠隔監視老人ホームで徘徊する入居者を監視最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。
その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ)適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch容量HDD:500GB (最大6TB増設可能)範囲IR最大:30m接続リモート:16入力IPビデオ:4(ch)レンズ12.0mm@F1.8センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS対応ビデオ圧縮:264/MJPEGインターフェースHDD:SATA端子解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 sS/N比>52dB互換性(規格)ONVIF、API端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON)転送速度(Mbps)着信:32、送信:64ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoSフレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hzオーディオ入力RCAX1オーディオ出力RCA
8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)8チャンネル 4K ミニ 1U ペンタブリッド PoC内蔵 デジタルビデオレコーダーDahua(ダーファ・テクノロジー)
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応 最大12チャンネル IPカメラ入力 遠隔監視機能搭載、 モバイル / PCよりモニタリング可能(DMSS / SmartPSS) LiteシリーズPoCカメラ (8チャンネル)、ProシリーズPoCカメラ(4チャンネル)入力をサポート
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【録画レート】メインストリーム:メインストリーム:4K(1fps~7fps)、6MP(1fps~10fps)、 5MP(1fps~12fps)、4MP/3MP(1fps~15fps)、 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1fps~25/30fps) サブストリーム:960H(1fps~15fps)、 D1/CIF(1fps~25/30fps)、【 ビットレート】32Kbps~8192Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、オーディオ【 ビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【画面表示】OSD表示情報:カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4/9、【検索モード】時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android質量(kg)1.35(HDDを除く)外形寸法(mm)Mini 1U、325×255×55消費電力(W)15未満(HDDを除く)表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4/8/9 IP拡張モード有効時:1/4/8/9/16対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、 IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、アラームサーバー、 P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、再生:再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズームインターフェース画面表示:HDMI × 1、 VGA × 1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(1000M)、USB:USB 2.0×1、USB 3.0×1、RS485:1ポート、PTZコントローラ解像度録画:4K、6MP、5MP、4MP、3MP、4M-N、1080P、720P、960H、 D1、CIF 、画面表示/HDMI 1920×1080、 1280×1024、 1280×720、VGA 1920×1080、 1280×1024、 1280×720動作環境-10℃~+55℃、10%~90% RH保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH互換性ONVIF 16.12、CGI準拠最大出力電力(W)72未満OSEmbedded LINUXプロセッサーEmbedded入出力オーディオ:入力 × 1、出力 × 1、RCA各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55032、EN 50130、EN 55024、UL:UL 60950-1サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)アナログ入力カメラ:8チャンネル、BNCカメラ仕様【HDCVIカメラ】4K、6MP、5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ/TVIカメラ】1080P@30fps、720P@30fps、【CVBSカメラ】 PAL/NTSC、【PoCカメラ入力】HDCVI PoCカメラ対応、【IPカメラ入力】8+4チャンネル(各チャンネル最大8MP)音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM供給電圧(V)DC53録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止総質量(kg)2.37ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大10TB
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4CH防犯カメラ専用レコーダー(PoE内蔵)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)電源DC48V/1.25A本体質量(g)1600(HDDは除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)インターフェースUSB2.0×2解像度録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示表示モード単画面/4分割画面モード手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止互換性ONVIF 2.4, SDK, CGI端子ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーDual-core embedded processor出力端子HDMI×1/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1音声出力1、RCA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×47.6×224.9映像入力IP:4入力
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKDファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)CKD
150,975税込166,073
1台
32日以内出荷から85日以内出荷
設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
D-3200 ダイナタップ24P(4P×6ROW) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200 ダイナタップ24P(4P×6ROW)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1パック(35個)
欠品中
極数24形状ストレートタイプタブハウジング、パネルタイプ種類角型キーXRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600