カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「p70-0465」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン(セラミックイヤホン) ナリカイヤホン(セラミックイヤホン)ナリカ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
仕様ミニプラグ付きコード長さ(m)1.2
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P465-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P465-NNOK
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP465N部品番号NOK:CO02453-H0JIS呼び旧JIS:P465太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)464.5内径許容差(mm)±4.00バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P465-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P465-NNOK
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP465N部品番号NOK:CO02453-AJIS呼び旧JIS:P465太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)464.5内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)