カテゴリ

  • 学童・教育用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p7002」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V対応RoHS仕様グリップ付適合電線(mm2)2~3.5トラスコ品番735-9934RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆電球型LED ナリカ

    豆電球型LED

    ナリカ(2件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドアクローザー シルバーN-01 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー シルバーN-01

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
    用途開戸用シルバー仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    7,990税込8,789
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    欠品中
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • 発光ダイオード(LED) ナリカ

    発光ダイオード(LED)

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)5
  • ミニポケ フォトアルバム セキセイ

    ミニポケ フォトアルバム

    セキセイ(1件のレビュー)
    229税込252
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    データだけではなく、形に残す。 写真をもっと、手軽に楽しもう。 たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。 写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。 薄型・軽量 コンパクトタイプ。 豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。 表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。 薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。
    材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロンポケット溶着式クリア仕様表紙ポケット付
  • 変換アダプタ 3P-2P ナリカ

    変換アダプタ 3P-2P

    ナリカ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    3又プラグを2又に変換するアダプタ
    定格125V 15A寸法(mm)25×44.3×26
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • トグルスイッチ ナリカ

    トグルスイッチ

    ナリカ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    形状2P型寸法(mm)25×14×42定格125V 6A取付孔(Φmm)12
  • サインプレート 女 光

    サインプレート 女

    4,798税込5,278
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お店や施設の案内に。取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • 高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(LED)

    ナリカ
    480税込528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発光ダイオード LED ブラケット付き ナリカ

    発光ダイオード LED ブラケット付き

    ナリカ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    取付穴(mm)Φ8.3仕様ブラケット付き
  • ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製四角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状四角プラグねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付きLED(保護あり) ナリカ

    台付きLED(保護あり)

    ナリカ
    650税込715
    1個
    4日以内出荷
    LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格2~25V
  • ゴムキャップ ナリカ

    ゴムキャップ

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    形状T型、2P定格250V・20A寸法(Φ×mm)54×90
  • 平キャップ受口 ナリカ

    平キャップ受口

    ナリカ
    210税込231
    1個
    4日以内出荷
    種別受口寸法(mm)52×28×16定格125V 15A
  • 小型押ボタンスイッチ 2P型 ナリカ

    小型押ボタンスイッチ 2P型

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    形状2P寸法(mm)11×7×38定格125V 3A
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    480税込528
    1個
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4~4
  • コーナータップ 2P・3個口 ナリカ

    コーナータップ 2P・3個口

    ナリカ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    形状2P・3個口定格125V 15A
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
    黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
  • HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMP形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • LED電球 KS 12V(DC用) ナリカ

    LED電球 KS 12V(DC用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ50×93口金E26入力電圧(V)DC12
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4V~4V
  • 高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き)

    ナリカ
    430税込473
    1個
    4日以内出荷
    これまで判別しにくかった極性と発光色が一目で判別できる、便利なスリーブ付きの発光ダイオードです。
  • 定電流ダイオード付きLEDソケット ナリカ

    定電流ダイオード付きLEDソケット

    ナリカ
    670税込737
    1個
    4日以内出荷
    P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
  • ミニトグルスイッチ ナリカ

    ミニトグルスイッチ

    ナリカ
    430税込473
    1個
    4日以内出荷
    形状3P型寸法(mm)13×8×35定格125V 6A取付孔(Φmm)6.2
  • パイロット・ポペットタイプ  VP700 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP700

    SMC
    529税込582
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF

    住友電工ハードメタル
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,845税込8,630
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 25 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,845税込8,630
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80