カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p7550」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生紙ふせんノートミニ ハピラ再生紙ふせんノートミニハピラ(6件のレビュー)
599税込659
1パック(10冊)
当日出荷
ちょっとしたメモや伝言に使いやすい75×50mmサイズのふせん。
寸法(縦×横)(mm)75×50形状長方形仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質紙(再生古紙80%使用)
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
錆防止シール ロールタイプ TRUSCO錆防止シール ロールタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
錆びさせたくない箇所にシールやテープと同じ要領で貼り錆の発生を強力に防ぎます。 ステンレスと鉄、アルミと鉄などの異種金属が接する箇所にも有効です。
用途錆の発生の防止に。全長(mm)1000材質/仕上亜鉛質量(g)1
診察台ベッド FV-215 750×1800×500mm フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド FV-215 750×1800×500mmフィフティ・ヴィジョナリー
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
付属品組立工具(スパナ)材質マット/ビニールレザー、脚/スチール質量(kg)約30耐荷重(kg)約200(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)750×1800×500
#500SP フラットプレート オイレス工業#500SP フラットプレートオイレス工業
41,980税込46,178
1個
当日出荷から35日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
強粘着ふせん<K2>パステル(75×50) コクヨ強粘着ふせん<K2>パステル(75×50)コクヨ
1,998税込2,198
1箱(90枚×10冊)ほか
当日出荷
書類渡す時のメッセージなどにちょうどいい大きさです。 強粘着なのでしっかりと貼れます。
寸法(縦×横)(mm)75×50仕様強粘着タイプタイプノートタイプタテ商品構成アソート
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワサプライ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
45,980税込50,578
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
継脚付折り畳みテーブル フクダクラフト継脚付折り畳みテーブルフクダクラフト
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
温かみのある木材を使用した、継脚付折り畳みのテーブルです。使用しない時は折り畳めるため、収納に便利です。(※折り畳んだ時のサイズ 縦75×横50×厚さ8cm)テーブルの脚に5cmの継ぎ脚を取り付けることで、高さ調節をすることができます。継ぎ脚を取り付ける際には、プラスドライバーをご用意ください。継ぎ脚を取外した時の高さは32cm、取付けした時の高さは37cmになります。角に丸みが有るため、小さなお子様がいる家庭でも安心です。本体の脚部開閉時は、指詰めに注意してください。
用途サイズ(約)幅75×奥行50×高さ37cm重量(約)6.7kg材質(天板)プリント化粧繊維板・ウレタン塗装(脚)天然木・ウレタン塗装生産国ベトナム幅(cm)75高さ(cm)37奥行き(cm)50
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板 サカエステンレスCSパールワゴン用オプション棚板サカエ
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板です。
付属品導電性ブッシュ付高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.74MB)
カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロスカートリッジフィルター500mmタイプ橋本クロス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
メタルコンセントプラグ163P/SN-7550 日東工器メタルコンセントプラグ163P/SN-7550日東工器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード67560
(31110)BELT,ACG ホンダ(31110)BELT,ACGホンダ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
S/P イスズ 13-7550-FC ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-7550-FC ナカノNAKANO
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51130-755・1-51130-755-0
S/P イスズ 13-7550-F2 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-7550-F2 ナカノNAKANO
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51132-755-0・1-51132-755
S/P イスズ 13-7550-F1 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-7550-F1 ナカノNAKANO
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51131-755-0・1-51131-755
S/P イスズ 13-7550-F3 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-7550-F3 ナカノNAKANO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51133-755・1-51133-755-0
S/P イスズ 13-7550-F5 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-7550-F5 ナカノNAKANO
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51135-755・1-51135-755-0
S/P イスズ 13-7550-F4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-7550-F4 ナカノNAKANO
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51134-755・1-51134-755-0
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
セラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入 住友ベークライトセラムチューブ用ラック 1.2/2mL用10入住友ベークライト
6,898税込7,588
1箱
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用材質本体:ABS/フタ:PVC本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
セラムチューブラック スミロンセラムチューブラックスミロン
6,898税込7,588特価
1ケース(10本)
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。
材質ABS
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
純正 メンテナンスボックス エプソン SC9MB EPSON純正 メンテナンスボックス エプソン SC9MBEPSON
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
仕様メンテナンスボックス適合SC-P6050 、SC-P7050G 、SC-P7050V 、SC-P7550 、SC-P8050 、SC-P9050G 、SC-P9050V 、SC-P9550 、SC-T3450 、SC-T3450N 、SC-T3455 、SC-T3455N 、SC-T345MS1 、SC-T345MS2 、SC-T345MS3 、SC-T34MS1 、SC-T34MS2 、SC-T34MS3 、SC-T5450 、SC-T5450M 、SC-T5455 、SC-T545MS1 、SC-T545MS2 、SC-T545MS3 、SC-T54MS1 、SC-T54MS2 、SC-T54MS3種別純正品適合機種メーカーEPSONアズワン品番65-0400-07
純正 インクカートリッジ エプソン SC18 EPSON純正 インクカートリッジ エプソン SC18EPSON
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種別純正品適合機種メーカーEPSON対応機種SC-P7550、SC-P9550
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチディスクグラインダー ディスクグラインダー180mmミタチ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
・新開発二重絶縁モーター・新設計スリムボディ・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
純正 吸収パッド交換キット エプソン EPSON純正 吸収パッド交換キット エプソンEPSON
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
適合機種メーカーEPSON種別純正品
純正 クリーニング棒 エプソン SC2CS EPSON純正 クリーニング棒 エプソン SC2CSEPSON
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕様クリーニング棒適合SC-P10050、SC-P1005C0、SC-P1005C8、SC-P1005C9、SC-P1005PS、SC-P10H5C0、SC-P10PC0、SC-P10RC6、SC-P1PH5C0、SC-P1PSRC7、SC-P1PSRC8、SC-P1RC7、SC-P1RC8、SC-P1XRC7、SC-P7550、SC-P7550PS、SC-P8550D、SC-P9550、SC-P9550PS、SC-T7750D種別純正品適合機種メーカーEPSON
TV用 液晶保護フィルム TCL 50P755 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 50P755 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 50P755取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
180mmディスクグラインダ二重絶縁モーターコストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
TV用 液晶保護フィルム TCL 50P755 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 50P755 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 50P755取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー SP10KMAPBKGP282K 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワーGP28SP10KMAPBKGP282KSP10KMAPBKGP282WGS28SP20KMAPBKGS280KSP20KMAPBKGS280WQD50SP5K0MAPBKQD501KSP5K0MAPBKQD501PSP5K0MAPBKQD501WQP55SP10KMAPBKQP550KSP10KMAPBKQP551KQP75SP10KMAPBKQP751KQP58SP10KMAPBKQP580KSP10KMAPBKQP580WQS55SP20KMAPBKQS550KQS58SP20KMAPBKQS580KSP20KMAPBKQS580WQX55SP30KMAPBKQX550K・ワイヤレス充電器Io QI210SP10WASYQI210B1KSP10WASYQI210B1WQI220SP10WASYQI220C1B・ワイヤレスイヤホンBlast Plug BP75SP3MWASYBP75BT0KSP3MWASYBP75BT0BSP3MWASYBP75BT0Wすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 クボタ(Kubota)ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75クボタ(Kubota)
4,198税込4,618
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプタイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP75 二ホンパイプネジ切り(ドレン用)パイプ VP75二ホンパイプ
3,798税込4,178
1本
62日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状片側テーパーネジパイプグレータイプVP管呼び径(A)75外径(mm)89ねじ部25~50mm
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5Lシリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5LシリーズFesto
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7550アズワン品番65-7999-60