カテゴリ
- 自動車純正部品(351)
- バイク純正部品(138)
- 制御機器(129)
- オフィス家具(120)
- メカニカル部品(65)
- 自動車補修部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 農業機械(48)
- パソコン/周辺機器(43)
- 事務用品(40)
- 切削工具(32)
- 機構部品(26)
- 作業工具(25)
- バイク部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 測定用品(17)
- 店舗什器・備品(15)
- トラック純正部品(14)
- 物流用品(12)
- 電気材料(12)
- 建築金物(12)
- 塗料(11)
- 安全用品(11)
- 介護用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 医療(10)
- 空圧工具(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 卓上消耗品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 安全保護具(8)
- 安全標識(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 溶接用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 作業服(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電動工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 救急・衛生(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 梱包用品(4)
- 住設機器(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 完成車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スズキ(161)
- ホンダ(139)
- トヨタ(103)
- 東洋技研(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- コクヨ(56)
- 日本ホールマーク(34)
- SMC(33)
- ニッサン(28)
- CKD(22)
- NEC(21)
- MAZDA(マツダ)(20)
- エスコ(19)
- ダイヤトレンド(19)
- TRUSCO(13)
- 三菱ふそう(13)
- アサ電子工業(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
「p81」の検索結果

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1m)当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥17~税込¥19~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。材質特殊エラストマー色赤最高使用圧力(MPa)1.5接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。幅(mm)20
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥139税込¥1531パック(20枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥239税込¥2631パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
ミニテックピンセットラジオペンチ
フジ矢(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
車高灯(LED)パブコ型
ドーワ(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。色橙タイプパブコ型定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34電球の種類LED
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
ラバーペイント
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥698税込¥7681本(400mL)4日以内出荷簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
たてとい T足(プラスチック)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から7日以内出荷仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
極細用チップ0.8(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)![インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184935-220210-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]
POLARG(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他形状S25樹脂ベース定格12V 27/7W口金W2.5×16q発光色クリア
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(フード形 抵抗内蔵)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から3日以内出荷形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
一般作業用保護メガネ SP-81
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。用途解体、塗装、研磨作業適合EN166クラス1質量(g)21レンズ色クリア材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート材質(レンズ)ポリカーボネート
極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1台当日出荷から16日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
...





































![インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184935-220210-02.jpg)