カテゴリ

  • 切削工具(325)
  • 機構部品(296)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 制御機器(79)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • メカニカル部品(72)
  • 清掃用品(58)
  • 測定用品(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 溶接用品(39)
  • 作業工具(35)
  • 自動車補修部品(33)
  • 物流用品(32)
  • バイク部品(23)
  • バイク純正部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 家電(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電動工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p8m」の検索結果

関連キーワード
1,475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    2,598税込2,858特価
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類PXプーリ
  • タイミングベルト PXベルト P8M 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト P8M

    椿本チエイン
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    ・つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。・緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。・合理的なかみ合い・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。・大きな歯飛びトルク大きなベルト歯で、高い歯飛びトルクを達成しました。・低騒音・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。・高精度・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様標準仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)8歯形P8M
  • タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度
    仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ポッケDE整理 LION (ライオン事務器)

    ポッケDE整理

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(2枚)
    当日出荷
    両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッド端子台 篠原電機

    スタッド端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき仕上材質(ボルト・ナット)真鍮製
  • LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「高圧ガス」 日本緑十字社

    LP高圧ガス関係標識 マグネ 角「高圧ガス」

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    「高圧ガス」 標識一般高圧ガス保安規則 第70条(省令補完基準)1-4-1・2車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形を標準とする。正方形・それに近い形状の警戒標の面積は600cm2以上とする。車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分例。小型車両(車幅1.70m以下) 標識サイズ 110×510mm。大型車両(車幅1.98m未満) 標識サイズ 120×600mm。それ以上(車幅1.98m以上) 標識サイズ 150×
    種別危険物材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状車両警戒標識文字内容高圧ガス文字色蛍光色トラスコ品番371-8948寸法(mm)300角×0.8区分LP高圧ガス関係質量(g)280取付方式マグネット式日本緑十字社品番043017
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    589税込648
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業

    ワゴンモール( セパレートタイプ)

    未来工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
  • パイプ用ファン 東芝キヤリア

    パイプ用ファン

    東芝キヤリア
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    適合場所トイレ・洗面所・居間用
  • B5セレクト学習帳 黄表紙 8ミリ方眼 5冊組 文運堂

    B5セレクト学習帳 黄表紙 8ミリ方眼 5冊組

    文運堂
    999税込1,099
    1組(5冊)
    翌々日出荷
    B5セレクト学習帳 黄表紙8ミリ方眼 5冊組。科目別シール付。
    仕様科目別シール付、同種類5冊組サイズセミB5判質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×252×3本文 8mm方眼罫製本糸綴じクロス巻製本本文枚数30
  • Oリングピンセット トップ工業

    Oリングピンセット

    トップ工業
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    Oリングピンセット
    セット内容Oリング(1ケ)・ピン(1本)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769特価
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
  • パイプ用ファン 日本キヤリア

    パイプ用ファン

    日本キヤリア
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • SGスパイラルタップ SGSP NACHI(不二越)

    SGスパイラルタップ SGSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
    食付Lc2.5
  • 黄銅製 Wフェルール キャップ 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール キャップ

    群協製作所
    4,123税込4,535
    1袋(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ZSP

    NACHI(不二越)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
  • 不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×8サイズ フクビ化学

    不燃壁装材 ウォーリアW-DP 3×8サイズ

    フクビ化学
    32,980税込36,278
    1枚ほか
    3日以内出荷
    台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。 安全でスピーディーな施工法を誇る「ウォーリア」。 内装クロスに合わせやすい立体感のあるエンボスタイプと美しい光沢のある鏡面タイプをラインナップ。 厚み3.1mm、カッターで粗切可能。 ゼロアスベスト、F☆☆☆☆相当品。 優れた耐汚染性、耐薬品性。 キッチンはもちろん、サニタリーゾーン等幅広いニーズにお応えします。
    用途壁材別売付属品出隅(WWFSD■)、入隅(WWFSC■)、見切(WWFSK■)、ジョイント(WWFSJ■)、シーリング(WS■)、接着剤(WWFSM)、両面テープ(SSFST)芯材繊維強化セメント板
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 多治見無線電機

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    多治見無線電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
  • STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)

    STスパイラルタップ STSP

    NACHI(不二越)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • ベルトクランプ 椿本チエイン

    ベルトクランプ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
  • Microsoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(マグネット吸着式) エムディーエス

    Microsoft Surface Pro 9・Pro 8対応 覗き見防止フィルム(マグネット吸着式)

    エムディーエス
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    マグネット吸着仕様で簡単に着脱可能な覗き見防止フィルム。
    材質ポリウレタン取付方式マグネット吸着式サイズ(inch)13対応機種Microsoft Surface Pro11・Pro10・Pro 9・Pro 8保証期間1年間視野角左右60度特性のぞき見防止(マット)、指紋軽減、気泡軽減適合メーカーMicrosoftのぞき見防止対応
  • スクリュードライバーセット WILLIAMS

    スクリュードライバーセット

    WILLIAMS
    23,980税込26,378
    1セット(8本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高さ(mm)75種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC

    椿本チエイン
    4,098税込4,508
    1本
    3日以内出荷から92日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
    仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M
  • ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト ロングベルト

    椿本チエイン
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ゴム種類PXベルトタイプロングベルト仕様HC仕様
  • タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC BG1080UP8M25-HC 椿本チエイン

    タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP8M-HC BG1080UP8M25-HC

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。・青色・青色の歯ゴム採用により、摩耗状態が一目でわかります。・摩耗状態が一目瞭然。・交換時期が分かりやすい。
    仕様HC仕様歯数135タイプ片面歯形ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)8最大張力(N)取付:408、取付推奨値:304周長(mm)1080歯形UP8M
  • EIA用パネル2U可変タイプ カナレ電気

    EIA用パネル2U可変タイプ

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    タイプパネル取付面移動タイプ表面処理レザーサテン
  • EIA用2U可変タイプ カナレ電気

    EIA用2U可変タイプ

    カナレ電気
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様結束バー:2本タイプパネル取付面移動タイプ奥行(mm)300表面処理レザーサテン穴タイプMFPプレートフルサイズ×8
  • プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)

    プラズマトーチ8m(2P)

    リランド(RILAND)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    適合本体CTU40、CUT40NEXT
  • アンダブラケットコンプリート 1P8-23340-M0 YAMAHA(ヤマハ)

    アンダブラケットコンプリート 1P8-23340-M0

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット セット P. エンジン (8M) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット P. エンジン (8M)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • (28361)WPC M 8P040 ホンダ

    (28361)WPC M 8P040

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 指サック L&M 8P オレンジ レモン

    指サック L&M 8P オレンジ

    レモン
    129税込142
    1セット
    当日出荷
    セット内容L・M繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...