トップ工業
Oリングピンセット
Oリングピンセット
セット内容
Oリング(1ケ)・ピン(1本)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
差込角(mm)
リング外径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78031321
OP-6M
691-6206
5
19
55
45
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78031330
OP-8M
691-6203
7
19
71
57
¥
1,350
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
78031339
OP-8L
691-6208
7
25.4
89
75
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください