カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(75)
  • 制御機器(63)
  • 自動車補修部品(61)
  • バイク純正部品(60)
  • 自動車純正部品(44)
  • バイク部品(39)
  • 物流用品(28)
  • 切削工具(27)
  • オフィス家具(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(9)
  • 安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 塗料(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p99」の検索結果

645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートセット(グレー) 45100-17B12-P99 スズキシートセット(グレー) 45100-17B12-P99スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
カサ袋 日本サニパックカサ袋日本サニパック(14件のレビュー)
259税込285
1冊(100枚)
当日出荷
ひも付きの吊り下げタイプで、ハーフカバー付です。 1枚ずつしっかりととれて、最後まできれいに使えます。
寸法(縦×横)(mm)750×120RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
スタンダードポリ袋90L半透明10枚 ジャパックススタンダードポリ袋90L半透明10枚ジャパックス
479税込527
1冊(10枚)
当日出荷
材質LLDPE入数(枚)10
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
とって付き折りたたみ傘袋(手さげタイプ) 日本サニパックとって付き折りたたみ傘袋(手さげタイプ)日本サニパック(2件のレビュー)
239税込263
1冊(100枚)
当日出荷
用途折りたたみ傘用材質HD半透明厚さ(mm)0.012寸法(幅W×高さH)(mm)120×470RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(14件のレビュー)
26,669税込29,336
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ポリカ中空ボード 光ポリカ中空ボード(34件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(2枚)
当日出荷から10日以内出荷
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
アルミパイプ 光アルミパイプ(14件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
銅パイプ 光銅パイプ(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅パイプです
材質
真鍮パイプ 光真鍮パイプ(20件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
バッテリーロッド SUS304 ネオプロト(NEOPLOT)バッテリーロッド SUS304ネオプロト(NEOPLOT)(14件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
適合汎用材質SUS304
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
VALVE CVR+RADIAT MNT M900 TO99 97013P99C DUCATIVALVE CVR+RADIAT MNT M900 TO99 97013P99CDUCATI
55,980税込61,578
1個
31日以内出荷
折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)ユーザー(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。
用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5
ルーズリーフPP製カラー見出しシート コクヨルーズリーフPP製カラー見出しシートコクヨ
289税込318
1冊
当日出荷
全面PPシートなので、丈夫で汚れにくくなっています。 見出し部分は油性ペンで記入が可能です。
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業
439税込483
1個
翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
多機能液晶保護シート 7インチワイド 槌屋ヤック多機能液晶保護シート 7インチワイド槌屋ヤック(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役 特殊な帯電防止処理耐指紋処理により、ホコリ指紋の付着を最大現抑えることができます。 7インチ専用の液晶保護シートでカット不要 ※一部機種によりカットが必要な場合があります。 対応タッチパネル方式:静電気式感圧式パルスタッチ式に対応しています。 液晶クリーナー付き
寸法(縦×横)(mm)約79×約154
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から5日以内出荷
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
帽子ピタッとテープ キャプテン帽子ピタッとテープキャプテン
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ピタッと貼るだけでお気に入りの帽子をジャストサイズに!
寸法(幅W×長さL)(mm)15×600
取付ビス Panasonic(パナソニック)取付ビスPanasonic(パナソニック)
189税込208
1セット(20本)
当日出荷から5日以内出荷
入数(本)20
ピュアケースP 大森ピュアケースP大森
42,980税込47,278
1箱(500枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC透明
ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー” エムケー精工ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”エムケー精工
38,980税込42,878
1個
当日出荷
1回転で1Lの高吐出ポンプ
用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9816材質本体:スチール全長(mm)1313吐出量1000cc/回使用可能液体灯油・軽油
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
AP-丸カップ 本体 エフピコAP-丸カップ 本体エフピコ
29,900税込32,890
1ケース(100枚×25袋)
翌々日出荷から4日以内出荷
商品タイプ本体
オーバルスリーブ パック入 ニッサチェインオーバルスリーブ パック入ニッサチェイン
199税込219
1パック(2個)ほか
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)圧着工具専用:無し(市販品で可)
紫外線カットゴーグル(透明) 前田シェルサービス紫外線カットゴーグル(透明)前田シェルサービス
5,598税込6,158
1個(1個)
当日出荷
リークブロック関連商品です。UVライト照射の際、目の保護として使用してください。
トラスコ品番667-2679危険物の類別非危険物
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
18,643税込20,507
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120内径(Φインチ)3/8推奨雰囲気温度(℃)-30~80適合金具1001・1002・1004・1005
ピュアケース 大森ピュアケース大森
46,980税込51,678
1ケース(1枚×500袋)
4日以内出荷
Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。画像はイメージです。実際の寸法は商品データでご確認下さい。
材質PVC
モジュラータイプスペーサ 日研工作所モジュラータイプスペーサ日研工作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
17,143税込18,857
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
イメージシートブルー 厚手タイプ モリリンイメージシートブルー 厚手タイプモリリン
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
屋外使用目安約1年従来のアルミハトメと比べてポリカーボネートハトメは約5倍の強度でつぶれにくくなっています。シートもハトメも樹脂のため分別市内で破棄しても環境にやさしくなっています。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなどの紫外線対策にお使いください。形状折りたたみ式厚さ(mm)約0.25ブルー材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)ポリカーボネート
金属パイプ アズワン金属パイプアズワン
3,267税込3,594
1セット(5本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
材質BP(真鍮)
...