カテゴリ
- 制御機器(17)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pa jst」の検索結果

PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
JST(日本圧着端子製造)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル
JST(日本圧着端子製造)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)翌々日出荷仕様スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライスRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm)
スイッチサイエンス¥379税込¥4171個3日以内出荷SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。 QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用
ウェッジ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対応機種:アルインコ ALINCO。DJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス