カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「pa-1809」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーアシストヒンジ(外側付け)  HG-PA180-9型 LAMP(スガツネ工業)

    パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掲示パネル ナイキ

    掲示パネル

    ナイキ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    高さ(mm)1801奥行(mm)28
  • 3連折りたたみパネル ナイキ

    3連折りたたみパネル

    ナイキ
    ¥189,800税込¥208,780
    1枚
    26日以内出荷
    付属品キャスター付(ストッパー付)トラスコ品番208-8456材質パネル:ホワイトボード、フレーム:アルミ、コーナー・ジョイント部:ABS樹脂、ベース:アルミニウム高さ(mm)1801奥行(mm)350間口(mm)2702外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2702×350×1801折りたたみ寸法(mm)900×402×1801
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ SMC

    薄形油圧シリンダ CH□QBシリーズ

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    12日以内出荷
    仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)取付通し穴ストローク標準ストロークリード線取出方法グロメット取付支持形式基本形クッションなしスイッチ無接点オートスイッチ使用ピストン速度(mm/s)8~100作動方式複動/片ロッド形ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)負荷電圧(V)DC24/5/12使用流体油圧作動油リード線(m)5最高許容圧力(MPa)3.5最低動作圧力(MPa)0.3耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60配線(出力)3線(PNP)ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm適合負荷IC回路、リレーPLCスイッチ特性耐水性向上品(2色表示)呼び圧力3.5MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)ロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9PAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付