カテゴリ
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 防犯用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pa-3c yamaha」の検索結果

コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
カバー サイド 4 3P3-F1741-00-PA
YAMAHA(ヤマハ)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F1741-00-PA主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58iケーブル長(m)2定格出力(W)DC12V 2A定格入力AC100V 50/60Hz
ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプター12V5A
マザーツール(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷DC12V5AのACアダプタ-です。仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
電子ドラム
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781セット4日以内出荷本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 リムショットが可能な3ゾーンスネアパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用仕様キット:10、ソング:10適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4セット内容スネア:7.5インチパッド TP70S (3ゾーン対応)、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル:210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U質量(kg)0.5消費電力(W)5電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品方式音源:AWM2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
電子ドラム
YAMAHA(ヤマハ)¥74,980税込¥82,4781セット5日以内出荷本物のヤマハドラムをサンプリングした、リアルで上質なドラムキットサウンドを10種類搭載 練習機能を10種類搭載。ドラマーとしての表現力を高めるサポート機能が充実 演奏性を追求して開発された新ドラムパッドを搭載し、プロドラマーにも定評のあるヤマハフットペダルが付属 多彩な音楽ジャンル、演奏スタイルに柔軟に対応可能な、3シンバルモデル。付属品チューニングキー、接続ケーブル(9chマルチケーブル、ステレオフォンケーブル)Crash Cymbal2用仕様キット:10(すべて編集/上書き保存可能)、ソング:10、リバーブ:9適合64音、テンポ:30~300 (タップテンポ機能、音声ガイド機能)、1/4~9/4セット内容スネア:7.5インチパッド、タムパッド:7.5インチパッド、フロアタムパッド:7.5インチパッド、キックパッド:KP65(ツインペダル対応)、フットペダル:FP6110A、ハイハットパッド:10インチパッド、クラッシュシンバル:110インチパッド(シンバルチョーク対応)、クラッシュシンバル210インチパッド PCY95AT(アタッチメント付)、ライドシンバル:10インチパッド、ドラムスツール:DS550U質量(kg)0.5消費電力(W)5電源アダプター:PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品方式音源:AWM2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×147×39接続端子SNARE (ステレオミニフォーン端子)、TOM1 (モノラルミニフォーン端子)、TOM2 (モノラルミニフォーン端子)、TOM3 (モノラルミニフォーン端子)、RIDE (モノラルミニフォーン端子)、CRASH (ステレオミニフォーン端子)、HI-HAT (モノラルミニフォーン端子)、HI-HAT CTL (ステレオミニフォーン端子)、KICK/PAD (ステレオミニフォーン端子)、USB TO HOST (タイプB端子)音色ドラム/パーカッション : 287音色、キーボード : 128音色
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥7,698税込¥8,4681台8日以内出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃対応製品WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313コード長さ(m)(電源コード)1.8、(DCコード)1.8定格出力(W)DC12V 3A定格入力AC100V 50/60Hz
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット
Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷から14日以内出荷グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。