完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
入力信号AC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC1~5V
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
関連キーワード