カテゴリ
- 制御機器(26,041)
- 空調・照明・電設資材(20,747)
- パソコン/周辺機器(9,358)
- バイク純正部品(8,129)
- 電気材料(7,099)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,894)
- トラック純正部品(6,885)
- 自動車純正部品(6,400)
- 科学研究・開発用品(2,971)
- 油圧機器・油圧ホース(2,762)
- 測定用品(2,600)
- 作業服(1,948)
- 農業機械(1,881)
- オフィス家具(1,867)
- 建材・エクステリア(1,823)
- 溶接用品(1,682)
- 船舶用品・漁業資材(1,448)
- 家電(1,365)
- メカニカル部品(1,267)
- 機構部品(1,250)
- 店舗什器・備品(1,149)
- 学童・教育用品(1,141)
- 配管・水廻り設備部材(1,129)
- 卓上消耗品(1,081)
- バイク部品(1,080)
- 電動工具(1,013)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(965)
- 自転車部品(952)
- 物流用品(924)
- 保管用品(850)
- 建築金物(835)
- 作業工具(835)
- FA担当者のオススメ新商品(831)
- ねじ・ボルト・釘(752)
- 梱包用品(632)
- 事務用品(618)
- 住設機器(562)
- 自転車整備工具・アクセサリー(535)
- 切削工具(529)
- 防災用品(512)
- 厨房用品(469)
- 医療(461)
- 印刷用紙/インク/印刷機(443)
- 清掃用品(433)
- マスク(394)
- カー用品(385)
- 介護用品(374)
- 安全用品(369)
- クリーンルーム用品(361)
- 防犯用品(360)
- 研磨材(343)
- 接着剤・補修材(329)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(303)
- ポンプ・送風機・電熱機器(270)
- 完成車(259)
- 安全保護具(246)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(240)
- 農業・園芸資材(237)
- 理美容(228)
- 自動車補修部品(210)
- 日用品(199)
- 手袋(173)
- はんだ関連・静電気対策用品(171)
- トラック用品・パーツ(160)
- 安全標識(156)
- 整備工具・収納(155)
- 塗装・養生・内装用品(142)
- スプレー・オイル・グリス(139)
- 空圧工具(137)
- 安全靴・作業靴(136)
- 縫製用品(119)
- ヘルスケア(118)
- 自動車用オイル・ケミカル(112)
- 洗剤・除去剤(100)
- 救急・衛生(99)
- バッテリー・電装(94)
- 食品・飲料(80)
- 塗料(69)
- タイヤ・足回り(55)
- 測定関連サービス(54)
- 洗車・清掃(52)
- 測量用品(土木/建設)(51)
- フォークリフト・産機・建機用品(50)
- テープ(46)
- ガレージ機器・整備設備(35)
- 農具(33)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(31)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 鈑金・塗装(28)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- トラック輸送・安全用品(16)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(14)
- エンジン工具(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(96)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,649)
- ホンダ(9,276)
- 三菱ふそう(7,429)
- SMC(4,387)
- メディアカバーマーケット(3,993)
- ELPA(1,907)
- RS PRO(1,500)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,376)
- パナソニックコネクト(1,315)
- サンエス(1,314)
- スバル(1,274)
- ミツビシ(1,202)
- SPARKFUN(1,137)
- トヨタ(1,078)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(948)
- オカムラ(岡村製作所)(947)
- エレコム(944)
- エスコ(901)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「pa」の検索結果

手元圧力調整フローレギュレーター PA社製
PA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
スーパーターボノズル(ニップル付)
PA(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。 MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです) ノズルは040サイズ。付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル呼び040
アンローダバルブ VB-9
PA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56
PA¥24,980税込¥27,4781個当日出荷耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT
3M(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷手に良くなじむ持ちやすい設計です。用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。トラスコ品番336-1945色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)9.5最小曲げ半径(mm)90補強層2W質量(g/m)ホース/470
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥529税込¥5821袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最小曲げ半径(mm)70補強層1W質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA2108(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.2最小曲げ半径(mm)110補強層2W質量(g/m)ホース/650
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(20片)ほか当日出荷から3日以内出荷少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
アルミパンチング板 PAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥509~税込¥560~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から93日以内出荷強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピンピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
パスカラート PA2106(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G3/8ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)18.0最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
パッシブセンサー PA-5312PA
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー色ホワイト質量(g)約250出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし)機能【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告消費電流(mA)25以下角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付)出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋内の壁面および天井面の造営材表示灯【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う検知エリア(m)立体検知最長12m材質(外周部)樹脂
ポータブルPA BWPA-40W
Belcat¥53,980税込¥59,3781台当日出荷チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最小曲げ半径(mm)55補強層1W質量(g/m)ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
耐薬性エプロン PA-7510
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。色ホワイトTGK品番285-25-05-11種別エプロン材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート総丈(cm)108.5下幅(cm)72RoHS指令(10物質対応)対応
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から62日以内出荷放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
エース(PA)
花岡車輌¥25,980税込¥28,5781台当日出荷軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。 再生材を使用。 分別後、再生しやすい材料を使用。 廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。 部品の交換が簡単にできる。材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
PA-Nリレー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781箱(25個)欠品中高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥639税込¥7031袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0
JST(日本圧着端子製造)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
ポータブルPA BWPA-30W
Belcat¥43,980税込¥48,3781セット欠品中様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ
JST 圧着コネクタハウジング メス 1極 1列 PAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(50個)当日出荷仕様コンタクト数 = 1行数 = 1ジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = PA併用可能製品 = PALコネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.8mm幅 = 1.6mm深さ = 2.4mmハウジング材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルPAシステム
YAMAHA(ヤマハ)¥179,800~税込¥197,780~特価1個当日出荷から6日以内出荷1100W(HF:600W + LF:500W)の大出力。クラス最大級の12インチサブウーファー(低域)。1.5インチx10基のスリムラインアレイスピーカー(中高域)。5チャンネルデジタルミキサー(3モノラルマイク/ライン + 1ステレオライン)。マスター出力用マルチバンドコンプ「MODE」を搭載。チャンネルごとの「1-Knob EQ」を搭載。高品位SPXデジタルリバーブ(4タイプ)を搭載。Hi-Z入力対応。リンクアウトとモニターアウトを装備。専用キャリングケース付属。持ち運びに便利な台車(。「DL-SP1K」別売り)。リバーブフットスイッチ接続に対応(。フットスイッチ別売り)。
パスカラート PA2112(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ホース外径(Φmm)29.7最小曲げ半径(mm)170補強層2W質量(g/m)ホース/960
PA コンクリート用接着剤補修ねんど
アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個(500g)ほか当日出荷から4日以内出荷水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
TL-PA4010KIT
TP-LINK¥6,598税込¥7,2581箱(2個組)当日出荷AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPLCアダプタ
ノンライジング上部セット(PA
TBC(タブチ)(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷吐水口からの水漏れを補修します。用途TBC製SPDシリーズ専用トラスコ品番812-7728材質黄銅質量(g)70
溶接面 PAシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。 軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。 剛性と難燃性も有しています。 特に屋外作業に最適です。用途溶接・溶断作業材質ポリアミド
PA速乾アクリア スティック
アルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)¥339税込¥3731本(20g)当日出荷特殊細口ノズルで、細かい作業が簡単 速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好 通常の木工ボンドに比べ、硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着(片面が多孔質材であれば、塩ビ・金属にも接着できます)トラスコ品番855-2873色硬化前:乳白色、硬化後:透明タイプ水性接着剤規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
...