カテゴリ

  • 空圧工具(17)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「pa02001」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PolyLite PLA Black Polymaker

    PolyLite PLA Black

    Polymaker
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1色ブラック径(Φmm)1.75
  • スレンダーヘッド ミニター

    スレンダーヘッド

    ミニター
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
    用途精密作業に最適コレットKP-032 (Φ3.0)
  • ロングスレンダーヘッド ミニター

    ロングスレンダーヘッド

    ミニター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
    用途深穴、細穴などの加工に最適長さ(mm)【スレンダー部】72直径(Φmm)12コレットKP-032 (Φ3.0)
  • スタンダードヘッド ミニター

    スタンダードヘッド

    ミニター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
    コレットKP-032 (Φ3.0)
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • ラブロンヘッド ミニター

    ラブロンヘッド

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
    コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45色【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1色【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34色【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1色【手元スイッチ】グリーン質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)214 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21色【手元スイッチ】レッド質量(g)217 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
  • スリーブコレット ミニター

    スリーブコレット

    ミニター
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番856-8505軸径(Φmm)3.00全長(mm)21.5質量(g)5タイプスリーブコレット外径(mm)4.6
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, NCS2001SN1T1G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, NCS2001SN1T1G

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 低電圧。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 5。標準シングル供給電圧 = 0.9 → 7 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz。標準スルーレート = 1.6V/μs。最大動作周波数 = 100 kHz。動作温度 Min = -40 ℃。レール to レール = レール to レール入力/出力。幅 = 1.5mm。NCS2001、NCV2001、0.9 V、レールツーレールI/O、オペアンプ、ON Semiconductor. 0.9 Vでの動作を保証 過駆動入力信号に対する位相反転なし トリムされた入力オフセット: 0.5 mV 入力バイアス電流: 10 pA ユニティゲイン帯域幅: 1.4 MHz 車載用途向けに幅広い温度範囲を備えたNCV2001、AEC認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35 東京精密

    小型表面粗さ測定機 標準・5μM/4mN SURFCOMTOUCH35

    東京精密
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    13日以内出荷
    ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部 ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能 標準付属の専用校正台で簡単校正
    仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819アズワン品番67-4848-44