onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, NCS2001SN1T1G
アンプタイプ = 低電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 0.9 → 7 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz
標準スルーレート = 1.6V/μs
最大動作周波数 = 100 kHz
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
幅 = 1.5mm
NCS2001、NCV2001、0.9 V、レールツーレールI/O、オペアンプ、ON Semiconductor. 0.9 Vでの動作を保証 過駆動入力信号に対する位相反転なし トリムされた入力オフセット: 0.5 mV 入力バイアス電流: 10 pA ユニティゲイン帯域幅: 1.4 MHz 車載用途向けに幅広い温度範囲を備えたNCV2001、AEC認定
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















