カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,017)
  • 制御機器(247)
  • 科学研究・開発用品(227)
  • 空調・照明・電設資材(172)
  • 測定用品(171)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • 自動車純正部品(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • バイク純正部品(62)
  • 家電(60)
  • メカニカル部品(58)
  • 住設機器(37)
  • 自動車補修部品(34)
  • 建築金物(32)
  • 電気材料(31)
  • 梱包用品(29)
  • 機構部品(28)
  • 研磨材(23)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 空圧工具(18)
  • バイク部品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 安全標識(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 物流用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業工具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農業機械(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(6)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • マスク(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa03」の検索結果

3,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    769税込846
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • 【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ

    アズワン
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
  • 【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
  • TIRE ASSY (PA3) (   42750VM6682 ホンダ

    TIRE ASSY (PA3) ( 42750VM6682

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • V Series(VV3PA3) SMC

    V Series(VV3PA3)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    9日以内出荷
  • デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック ポケット全面糊 透明

    パピルスカンパニー(15件のレビュー)
    799税込879
    1束(100枚)
    当日出荷
    ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック ポケット 部分糊 透明

    パピルスカンパニー(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1束(100枚)
    当日出荷
    ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中

    パピルスカンパニー(3件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1束(100枚)
    当日出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。赤帯にて納品書在中の印刷が入っています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーツールオイル 0.3L エスコ

    エアーツールオイル 0.3L

    エスコ(2件のレビュー)
    620税込682
    1本
    当日出荷
    エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
    薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)

    リフティングポイント LPA型/LPB型

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
    用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
  • 油さし アズワン

    油さし

    アズワン
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)
  • KP-A 銅ガスケット イハラサイエンス

    KP-A 銅ガスケット

    イハラサイエンス
    299税込329
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • ポンプ用ホースジョイントシリーズ 工進

    ポンプ用ホースジョイントシリーズ

    工進
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホース同士を繋ぎたい時に
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 1234yf用 POEエアコンオイル FALCON

    1234yf用 POEエアコンオイル

    FALCON
    3,500税込3,850
    1本(30mL)
    当日出荷
    電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ACアダプター PA-3C YAMAHA(ヤマハ)

    ACアダプター PA-3C

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。 YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付

    パピルスカンパニー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。ミシン目から開封して、簡単に書類を取り出すことができます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・ミシン目付・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。
    内寸法(mm)172×133mmアズワン品番64-8070-24
  • ウィズ ゴム戸当り ACE(エース)

    ウィズ ゴム戸当り

    ACE(エース)
    309税込340
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
  • RUSH+ カラーバリエーション bolle

    RUSH+ カラーバリエーション

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて
  • ウィズ S型ドアアイ ACE(エース)

    ウィズ S型ドアアイ

    ACE(エース)
    769税込846
    1パック
    当日出荷
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷

    パピルスカンパニー
    1,898税込2,088
    1束(100枚)
    当日出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。白地に青色の全面印刷になっているので、中身が見えにくくなっています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番215-7265材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容青(白地)全面印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプラグ付ケーブル SUS(エスユーエス)

    DCプラグ付ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1本
    当日出荷
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷

    パピルスカンパニー(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。赤帯にて荷札(取扱注意もしくはわれもの注意)の印刷が入っていますので、別途シールを貼る手間が省けます。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ用インナーキャップ カラー ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用インナーキャップ カラー

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    2,398税込2,638
    1セット(300個)
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
    材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
  • パーティクルモニター アズワン

    パーティクルモニター

    アズワン
    29,500税込32,450
    1個
    当日出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
    用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • SPA 六角穴付プラグ イハラサイエンス

    SPA 六角穴付プラグ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S45C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • ウィズ ロングゴム戸当り ACE(エース)

    ウィズ ロングゴム戸当り

    ACE(エース)
    259税込285
    1パック
    3日以内出荷
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    5,025税込5,528
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • アクティブタッチペン Surface ナカバヤシ

    アクティブタッチペン Surface

    ナカバヤシ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応。パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける。面倒なペアリングなどの設定不要。筆圧・傾き検知。選択・消しゴムボタン搭載。Surface本体にピタッと磁着
    用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書質量(g)17電源押しボタン式バッテリーリチウムイオン充電池充電時間60分保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。オートパワーオフ10分動作時間80時間材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)9×155筆圧レベル4096段階
  • ウィズ ステンレスドアチェーン ACE(エース)

    ウィズ ステンレスドアチェーン

    ACE(エース)
    1,698税込1,868
    1パック
    3日以内出荷
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。
    アズワン品番64-8070-11
  • ラジエーター(ミツビシ) コーヨーラド

    ラジエーター(ミツビシ)

    コーヨーラド(4件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーミツビシ
  • VV3PA SMC

    VV3PA

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • モジュラー弁 YUKEN

    モジュラー弁

    YUKEN
    34,629税込38,092
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ブレーキ用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    ブレーキ用インナーキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(64件のレビュー)
    199税込219
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
    材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
  • STAD鉛筆 クツワ

    STAD鉛筆

    クツワ
    899税込989
    1ダース
    4日以内出荷
    全国の新幹線の駅名が学べる鉛筆
    用途車両イラスト、駅名、名前欄付材質木、黒鉛
  • 国旗大百科えんぴつ(2B) クツワ

    国旗大百科えんぴつ(2B)

    クツワ
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    世界の国旗と国名が学べるダース鉛筆。三角軸、2B黒芯、12本入、名前欄付。本体軸とパッケージに、富士山のイラストを掲載。国旗イラスト表付録つき。
    仕様【濃さ】2B
  • ご当地ステッカー(PA) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PA)

    ドリームプロダクト
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
...