カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,018)
- 制御機器(250)
- 科学研究・開発用品(226)
- 空調・照明・電設資材(173)
- 測定用品(165)
- 油圧機器・油圧ホース(141)
- 自動車純正部品(128)
- FA担当者のオススメ新商品(88)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- パソコン/周辺機器(69)
- バイク純正部品(62)
- 家電(60)
- メカニカル部品(58)
- 住設機器(37)
- 自動車補修部品(33)
- 建築金物(32)
- 電気材料(31)
- 梱包用品(29)
- 機構部品(28)
- 研磨材(23)
- 防犯用品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 空圧工具(18)
- バイク部品(17)
- 事務用品(16)
- 安全用品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 接着剤・補修材(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- オフィス家具(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 切削工具(11)
- 溶接用品(10)
- 安全標識(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 物流用品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 農業機械(8)
- 作業工具(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全保護具(7)
- 学童・教育用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 作業服(6)
- バッテリー・電装(5)
- マスク(5)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(884)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
- スバル(98)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ERECTA(エレクター)(66)
- 東芝キヤリア(62)
- 第一計器(60)
- アズワン(57)
- ジーエルサイエンス(56)
- HIROSE(ヒロセ電機)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- エスコ(44)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(39)
- ホンダ(39)
- Texas Instruments(36)
- サンワサプライ(34)
- RS PRO(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- ミニター(30)
- ブランドをもっと見る
「pa03」の検索結果

PA03-DA(エアー専用ホース)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥769~税込¥846~1本翌日出荷から3日以内出荷従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
【レンタル】パーティクルモニター PA03Hシリーズ
アズワン¥5,498~税込¥6,048~1個翌日出荷から4日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
【レンタル】パーティクルモニター 校正証明書付 PA03H
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個翌日出荷から10日以内出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。評価用ソフトを使用することで粒子数をモニタリング、記録することが可能です。温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用してモニタリング、記録が可能です。非常にコンパクトで設置が容易です。
デリバリーパック ポケット全面糊 透明
パピルスカンパニー(15件のレビュー)¥799~税込¥879~1束(100枚)当日出荷ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
デリバリーパック ポケット 部分糊 透明
パピルスカンパニー(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1束(100枚)当日出荷ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
エアーツールオイル 0.3L
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821本当日出荷エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。色薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中
パピルスカンパニー(3件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。赤帯にて納品書在中の印刷が入っています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
1234yf用 POEエアコンオイル
FALCON¥3,500税込¥3,8501本(30mL)当日出荷電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ポンプ用ホースジョイントシリーズ
工進¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用プラ製ホースジョイントホースを繋いで長くしたい時に便利機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホース同士を繋ぎたい時に
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。内寸法(mm)172×133mmアズワン品番64-8070-24
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 ミシン目付
パピルスカンパニー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581束(100枚)当日出荷から3日以内出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。ミシン目から開封して、簡単に書類を取り出すことができます。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・ミシン目付・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
RUSH+ カラーバリエーション
bolle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて○
デリバリーパック 完全密封 全面糊 青全面印刷
パピルスカンパニー¥1,898税込¥2,0881束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。白地に青色の全面印刷になっているので、中身が見えにくくなっています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。トラスコ品番215-7265材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50表示内容青(白地)全面印刷RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ用インナーキャップ カラー
ALLIGATOR(アリゲーター)¥2,398~税込¥2,638~1セット(300個)当日出荷から5日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。材質アルミニウムサイズΦ1.6mmインナーケーブル用
パーティクルモニター
アズワン¥29,500~税込¥32,450~1個当日出荷多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 荷札印刷
パピルスカンパニー(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1束(100枚)当日出荷から3日以内出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。赤帯にて荷札(取扱注意もしくはわれもの注意)の印刷が入っていますので、別途シールを貼る手間が省けます。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンサイズ長3封筒タイプ完全密封・全面糊外形寸法(mm)145×270厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から62日以内出荷放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
SPA 六角穴付プラグ
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷材質S45C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
アクティブタッチペン Surface
ナカバヤシ¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から10日以内出荷MPP2.0(Microsoft Pen Protocol 2.0)対応。パームリジェクション機能搭載で画面に手を置いて書ける。面倒なペアリングなどの設定不要。筆圧・傾き検知。選択・消しゴムボタン搭載。Surface本体にピタッと磁着用途手を画面に置いて書けるSurface用タッチペン付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、ペン先交換用専用工具、取扱説明書兼保証書質量(g)17電源押しボタン式バッテリーリチウムイオン充電池充電時間60分保証期間お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。オートパワーオフ10分動作時間80時間材質(ペン先)POM直径×長さ(mm)9×155筆圧レベル4096段階
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。アズワン品番64-8070-11
ブレーキ用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(64件のレビュー)¥199税込¥2191セット(4個)当日出荷から4日以内出荷豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。サイズΦ1.6mmインナーケーブル用材質アルミニウム
国旗大百科えんぴつ(2B)
クツワ¥729税込¥8021個5日以内出荷世界の国旗と国名が学べるダース鉛筆。三角軸、2B黒芯、12本入、名前欄付。本体軸とパッケージに、富士山のイラストを掲載。国旗イラスト表付録つき。仕様【濃さ】2B
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
...