カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「pa12002」の検索結果

PolySonic PLA (1.75mm, 1kg)
Polymaker¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。
結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7397-43