カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「pa1404」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240
  • パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F)71材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:240推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雄30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)内管:耐油性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3金具両端C質量(g/個)(金具C) 71材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可)最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)ステンレス(SUS304)質量(g/m)ホース:240推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70
  • パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA1404 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:17最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:50材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
  • パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性。小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系。JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品。外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1404 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
    材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
  • PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,932税込4,325
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240ねじサイズ【メス】7/16-20UNF推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • ネットキャップ ゴールドウイン

    ネットキャップ

    ゴールドウイン
    12,980税込14,278
    1パック(10枚)
    7日以内出荷
    バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
    材質ポリエステル100%清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6628アズワン品番65-8042-71
  • ホルダアッシ フロント キャリパ 14079-0043 Kawasaki

    ホルダアッシ フロント キャリパ 14079-0043

    Kawasaki
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX250YBF
  • 電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ Festo

    電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ

    Festo
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
    仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1404アズワン品番65-7992-68
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-4000部品名称ユアツホース図解NoGX-1500J 油圧配管部品_No.13
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    備考PA1404X300規格PA1404X300NSF部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.33、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.33、BSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.33、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.33、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.33、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.33
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404-FF-1400L部品名称ユアツホース図解NoVSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.18、VSM-1000 1999ネン ユアツハイカン部品_No.18
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404-FF-700L部品名称ユアツホース図解NoVSM-1000 1999ネン マキトリキ(オプション)部品_No.59、VSM-1000 1992ネン マキトリキ部品_No.63
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404-FF-1400L部品名称ユアツホース図解NoVSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.28、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.28
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404-FF-1700L部品名称ユアツホース図解NoVSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.29、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.29
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404-FF-700L部品名称ユアツホース図解NoVSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.26、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.26
  • ユアツホース BIGM(丸山製作所)

    ユアツホース

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404-FF-800L部品名称ユアツホース図解NoVSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.27、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.27
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-900部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.81、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.80、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.80、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.47
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-1600部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.79、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.46、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.80、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.79
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-570部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.82、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.49、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.83、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.82
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-630部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.48、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.81、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.81、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.82
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-330部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.78、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.78、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.79、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.45
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-1130部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.41、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.75、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.74、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.74
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-1700部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.84、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.84、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.85、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.51
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-320部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.50、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.84、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.83、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.83
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-1230部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.76、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.42、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.75、VSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.75
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404FF-1400部品名称ユアツホースマトメ図解NoVSM110-15K 油圧機器・油圧配管部品_No.85、VSM110-15S 油圧機器・油圧配管部品_No.86、VSM110-15 油圧機器・油圧配管部品_No.52、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.85
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    規格PA1404X450部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSA-420JAWG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.34、BSA-420JWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.34、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング部品_No.34、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング部品_No.34、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング)部品_No.34、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.34