PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)

PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA1404 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース  パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
油圧、高圧配管用
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
55
寸法X(mm)
19
材質(ホース)
【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
寸法Y(mm)
17
めねじサイズ
7/16-20UNF
流体温度(℃)
-40~+100
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
13.6
質量(g/m)
240
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
155件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83061819PA1404 x 1350L F2=F21350
¥5,407
¥5,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062756PA1404 x 5500L F2=F25500
¥10,730
¥11,803(税込)
3日以内出荷
返品不可
83062896PA1404 x 4300L F2=F24300
¥9,191
¥10,110(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063045PA1404 x 3300L F2=F23300
¥7,908
¥8,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063255PA1404 x 440L F2=F2440
¥4,240
¥4,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063350PA1404 x 340L F2=F2340
¥4,112
¥4,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063395PA1404 x 210L F2=F2210
¥3,946
¥4,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
83063840PA1404 x 420L F2=F2420
¥4,215
¥4,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064348PA1404 x 12000L F2=F212000
¥19,067
¥20,974(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064409PA1404 x 30000L F2=F230000
¥42,155
¥46,371(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064829PA1404 x 780L F2=F2780
¥4,678
¥5,146(税込)
3日以内出荷
返品不可
83064960PA1404 x 230L F2=F2230
¥3,972
¥4,369(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065197PA1404 x 6000L F2=F26000
¥11,371
¥12,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
83065967PA1404 x 3500L F2=F23500
¥8,164
¥8,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066010PA1404 x 610L F2=F2610
¥4,459
¥4,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066037PA1404 x 530L F2=F2530
¥4,356
¥4,792(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066159PA1404 x 630L F2=F2630
¥4,486
¥4,935(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066387PA1404 x 520L F2=F2520
¥4,343
¥4,777(税込)
3日以内出荷
返品不可
83066396PA1404 x 9000L F2=F29000
¥15,219
¥16,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067026PA1404 x 880L F2=F2880
¥4,806
¥5,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067078PA1404 x 370L F2=F2370
¥4,151
¥4,566(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067121PA1404 x 920L F2=F2920
¥4,856
¥5,342(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067191PA1404 x 460L F2=F2460
¥4,267
¥4,694(税込)
3日以内出荷
返品不可
83067979PA1404 x 4800L F2=F24800
¥9,832
¥10,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068076PA1404 x 25000L F2=F225000
¥35,742
¥39,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
83068320PA1404 x 4400L F2=F24400
¥9,319
¥10,251(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070779PA1404 x 450L F2=F2450
¥4,252
¥4,677(税込)
3日以内出荷
返品不可
83070788PA1404 x 980L F2=F2980
¥4,934
¥5,427(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071400PA1404 x 4600L F2=F24600
¥9,576
¥10,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071461PA1404 x 720L F2=F2720
¥4,599
¥5,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071488PA1404 x 310L F2=F2310
¥4,074
¥4,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
83071899PA1404 x 20000L F2=F220000
¥29,328
¥32,261(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072179PA1404 x 220L F2=F2220
¥3,958
¥4,354(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072249PA1404 x 240L F2=F2240
¥3,984
¥4,382(税込)
3日以内出荷
返品不可
83072520PA1404 x 790L F2=F2790
¥4,690
¥5,159(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073028PA1404 x 600L F2=F2600
¥4,446
¥4,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073107PA1404 x 690L F2=F2690
¥4,562
¥5,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073816PA1404 x 2700L F2=F22700
¥7,139
¥7,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073825PA1404 x 3000L F2=F23000
¥7,523
¥8,275(税込)
3日以内出荷
返品不可
83073947PA1404 x 890L F2=F2890
¥4,818
¥5,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074026PA1404 x 3900L F2=F23900
¥8,678
¥9,546(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074245PA1404 x 360L F2=F2360
¥4,139
¥4,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074611PA1404 x 3400L F2=F23400
¥8,036
¥8,840(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074821PA1404 x 640L F2=F2640
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
83074830PA1404 x 810L F2=F2810
¥4,715
¥5,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075031PA1404 x 710L F2=F2710
¥4,587
¥5,046(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075216PA1404 x 3700L F2=F23700
¥8,422
¥9,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
83075986PA1404 x 990L F2=F2990
¥4,946
¥5,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076510PA1404 x 850L F2=F2850
¥4,766
¥5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
83076580PA1404 x 260L F2=F2260
¥4,010
¥4,411(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする