カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み

「pa1a-ps」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
  • Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)

    Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
  • リレーソケット 基板実装 4 Panasonic(パナソニック)

    リレーソケット 基板実装 4

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
    仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
  • ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(JIS) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(JIS)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定には別途取付金具が必要です。
    対応対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)
  • ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    EIA規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。製品の固定にはべと取付金具が必要です。
    対応対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)