ラックマウントアダプタ(複数シリーズ共通)(EIA)
EIA規格の標準19インチラックマウント用のアダプタです。
製品の固定にはべと取付金具が必要です。
- 対応
- 対応機種と固定金具:PA-B用ラックマウント取付金具:RJ-608-PA、PW-A/PAR-A用ラックマウント金具:RJ-608-PW、PS-A/PDS-A用ラックマウント金具:RJ-608-1/2(1/2サイズ),RJ-608-1/3(1/3サイズ)、P-600B用ラックマウント金具:RJ-608-P、PSF用ラックマウント金具:RJ-608-1/2、LW用ラックマウント金具:RJ-608-PW、LSA-165/330用ラックマウント金具:RJ-608-1/3、LSA-1000用ラックマウント金具:RJ-608-1/2 (2個)
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ



























