カテゴリ
- 制御機器(103)
- 科学研究・開発用品(49)
- 自動車純正部品(46)
- 測定用品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- バイク純正部品(20)
- 自動車補修部品(18)
- 店舗什器・備品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バイク部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バッテリー・電装(3)
- 電気材料(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)(4)
- CKD(9)
- Festo(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- KSフィルター(4)
- NAC(長堀工業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- Schutzinger(8)
- SMC(8)
- STMicro(14)
- Texas Instruments(6)
- アズワン(42)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ニッサン(35)
- ホンダ(30)
- 常磐精工(7)
- 旭計器工業(7)
- 第一計器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

プラスモイストP(未滅菌タイプ)
瑞光メディカル(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(3枚)当日出荷非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。タイプ未滅菌タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00医薬品医療機器等法一般医療機器
はしご部品 はしごロープ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から5日以内出荷はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。用途梯子のロープ交換に。
Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS
Panasonic(パナソニック)¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
リレーソケット 基板実装 4
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個7日以内出荷UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●電圧:24V●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-1980アズワン品番65-8052-07
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット(50個)7日以内出荷。UL E43149 and CSA LR26550。Miniature relay for PA series printed circuit board。Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)。Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
PAパネルスタンドコンビ23G-CB A1パネルセット
常磐精工¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります)材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)14.4色シルバー高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400
PAパネルスタンドコンビ23TW-CB A1パネルセット
常磐精工¥72,980税込¥80,2781台4日以内出荷純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~B1サイズ相当のパネルを2枚展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、パネルを2枚展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。(脚部は1本ポール用と2本ポール用で形状が異なります)材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)16.8色シルバー高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら