カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「pa286」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として質量(g)40噴霧調整霧状接続ねじG1/4材質(本体)プラスチック
  • 戸当りゴム GA-6 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-6

    ACE(エース)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)5.5
  • ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ZW26山20材質(パイプ)黄銅
  • 節水ベンリー直パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ベンリー直パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
    パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ外径(Φmm)16
  • ベンリー直横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー直横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
    呼び径(mm)13仕様固定コマ
  • フルーエント 固定肘 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 固定肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ゴムキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    89,980税込98,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×628×944フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    33日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    33日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361