カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(3)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pa5n」の検索結果

アングラック(構造鋼管用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)当日出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7011全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PA
NAC(長堀工業)¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7071全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)16使用流体空気チューブ内径(Φmm)11材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 3M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7006全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7001全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA
NAC(長堀工業)¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。用途流体継手トラスコ品番838-7016全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
ACゴーグル PA007G3N-01F 5P
ゴールドウイン¥37,980税込¥41,7781セット(5個)15日以内出荷繰り返しのオートクレーブにも耐久性のある加工脱着に便利なワンタッチアジャスタで、ゴーグルへの不必要な接触を排除し無菌性を重視しています仕様オートクレーブ対応適合(目安)クラス100~1000(グレードA,B)材質フレーム/シリコン、レンズ/ポリカーボネートサイズフリーサイズ機能防曇加工RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマノメーター EDEMA
ホダカ(1件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。トラスコ品番405-2307セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度F.S.±3%分解能0.1Pa単位Pa,hPa,mbar,N/m2計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
ヒートバリアシートⅡ
北恵(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(50m)当日出荷遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。シート幅(mm)1000シート長さ(m)50シート厚さ(mm)0.2試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
スマートフォン対応ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ
FXC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。
Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ レベル SP-NO / NC
SAIA-BURGESS¥29,980税込¥32,9781袋(20個)7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:レベルターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.3N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Saia-Burgess スナップ式マイクロスイッチ プランジャー SP-NO / NC
SAIA-BURGESS¥31,980税込¥35,1781袋(20個)7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 ARoHS指令(10物質対応)対応
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
MAT-WDB-PA-NF-2-0708シリーズ 7 dBi(2.4 GHz)、8 dBi(5 GHz)、Nタイプ(メス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、パネルアンテナ
MOXA¥39,980税込¥43,9781個52日以内出荷