カテゴリ
- オフィス家具(713)
- 空調・照明・電設資材(238)
- FA担当者のオススメ新商品(108)
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- 配管・水廻り設備部材(87)
- 制御機器(80)
- 測定用品(41)
- マスク(41)
- 住設機器(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 溶接用品(15)
- 研磨材(14)
- 切削工具(12)
- メカニカル部品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 作業工具(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 梱包用品(5)
- 安全用品(5)
- 家電(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(705)
- 三菱電機(140)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
- 重松製作所(30)
- オリエンタルモーター(24)
- 東芝キヤリア(22)
- CKD(20)
- 第一計器(19)
- パナソニックコネクト(15)
- TRUSCO(14)
- 山洋電気(14)
- イスカル(9)
- 由良産商(9)
- ナイキ(8)
- NKS(8)
- サンワサプライ(7)
- ローヤル電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pa60」の検索結果

プラチナカット PA60
マツモト機械¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)翌々日出荷肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
塩素系浴槽用洗浄・除菌剤 ハイライト
日産化学¥5,398税込¥5,9381個当日出荷優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。質量(kg)2.5液性弱酸性アズワン品番64-4200-47TKG品番9-1324-1401繰り返し・詰め替え対応
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥289税込¥3181袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
エンドプレート(1穴タイプ)
岩田製作所(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
真空ピンセット用ゴムパッド
ミラック光学¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から24日以内出荷重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
ナイロンメッシュ
くればぁ¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から翌々日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。 ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
導電性ゴムパット型アタッチメント
ミラック光学¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
アルミ製コーナー用パイプレンチ
スーパーツール¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9788全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から22日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
テレビ端子プレート(ホワイト) 直列ユニット用オプションカラープレート
DXアンテナ¥389税込¥4281個翌々日出荷壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状小型1端子形色(プレート)ホワイト
交換用 カラープレート
DXアンテナ¥389税込¥4281個翌々日出荷適合機種SU72S、SU7L2S、SU7F2S、SU7R2S、SU7CF2S、SU7CP2S、SU7CL2S、CS7FSW13、SH7FS11、WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角1個口、大角2個口色(プレート)グレー
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン
スーパーツール¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。トラスコ品番835-9789全長(mm)600くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80A2018年トラスコ掲載ページ4 1409
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 小型テレビ端子・直列ユニットの交換用 2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用
DXアンテナ¥389税込¥4281個翌々日出荷壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト色)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状小型1端子形色(プレート)ミルキーホワイト
交換用 カラープレート
DXアンテナ¥389税込¥4281個翌々日出荷適合機種SU72S、SU7L2S、SU7F2S、SU7R2S、SU7CF2S、SU7CP2S、SU7CL2S、CS7FSW13、SH7FS11、WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角1個口、大角2個口色(プレート)セラミックホワイト
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥259,800税込¥285,7801個当日出荷から6日以内出荷用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
UNO2Wラベラー
SATO(サトー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から6日以内出荷情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
交換用 カラープレート
DXアンテナ¥389税込¥4281個翌々日出荷適合機種SU72S、SU7L2S、SU7F2S、SU7R2S、SU7CF2S、SU7CP2S、SU7CL2S、CS7FSW13、SH7FS11、WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角1個口、大角2個口色(プレート)ベージュ
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
ディスクペーパー 粒度A60
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
空研ぎペーパー228X280 100枚入り
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781箱(500枚)当日出荷から翌々日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
...