カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pa60n」の検索結果

PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径(Φmm)6粒度60材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1段ウォーム減速機12型
ベルポニー¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から16日以内出荷ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。 ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。 構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応
アースグリーンタイ 色:黒色 100本入り
エスジー工業¥3,298税込¥3,6281袋(100本)13日以内出荷植物由来原料を使用した結束バンド 気候変動や生態系の変化をもたらす地球温暖化、その原因なるCO2の排出削減への取り組みの1つとして、環境にやさしい、植物由来のバイオマスプラスチック原料を使用した結束バンド 化石資源由来原料ではなく、ひまし油から生成された植物由来のバイオマス原料を使用しており、CO2の排出削減に貢献できます 標準タイプと比較して耐候・耐熱性優れており、屋外での長期間のご使用が可能です また交換頻度を下げることにより、廃棄(使用)量の削減につながります
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
Panasonic(パナソニック)1箱(25個)欠品中電圧駆動を実現 連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D) 負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え 4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能用途産業用機械、設備、信号装置規格UL/C-UL、VDE接点構成1a耐電圧(V)2500パッケージSIL4