カテゴリ

  • バイク部品(3)
    • スライダー・プロテクター(2)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験研究用素材(3)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(1)
  • 電気材料(105)
    • ケーブルクランプ(7)
  • 農業機械(13)
    • 刈払機用ナイロンコード単体(6)
  • バッテリー・電装(7)
    • 自動車用カプラ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • 配管保護材(2)
  • 制御機器(177)
  • 建築金物(81)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(16)
  • 測定用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 家電(7)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa66」の検索結果

関連キーワード
639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライダー(PA66) KITACO

    スライダー(PA66)

    KITACO
    80税込88
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • スライダー(コ型)PA66 KITACO

    スライダー(コ型)PA66

    KITACO
    95税込105
    1個
    5日以内出荷
    適合キタコ補修部品
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明

    パピルスカンパニー
    1,498税込1,648
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。フィルムに再生材(国産PCR材:使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%使用しています。上側のフィルムに「フィルムには再生材を60%使用しています。」という文字と「リサイクル」を表すマークが印刷されています。フィルムは成形の安定性を確保するために、再生材をバージン材ではさんだ3層構造となっています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再生フィルム・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再生文字・マーク
  • スナップホースクリップHerbie Clip HCL

    スナップホースクリップHerbie Clip

    HCL(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ディスクパットに押し付けるピストンです。
  • ご当地ステッカー(PA) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PA)

    ドリームプロダクト
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
  • 6.6x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    6.6x 73mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-6.6
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66

    HCL
    4,598税込5,058
    1袋(10本)
    当日出荷
    高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
    用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。幅(mm)20厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-40~125引張強度(N)4976最小結束径(Φmm)60
  • ワッシャー ケミカルスクリュー

    ワッシャー

    ケミカルスクリュー
    8,998税込9,898
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
    結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル

    HCL
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)77.2幅(mm)22.9高さ(mm)21.5長さ(m)210
  • パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    ツインミラー+第2世代ファジィ処理採用!。優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します!。美観を損ねない黒色仕様。新たに黒色の筐体色をラインナップ。神社仏閣やブティック等のダーク色の天井面に取り付けても、センサーが目立ちません。ワイドベース設計。ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。第2世代ファジィ処理搭載。信号処理に第2世代ファジィ処理(環境対応型アルゴリム)を採用。単純な2信号のアンド+カウント処理と異なり、より正確に人体と小動物を識別し、誤動作を低減します。また、夏場など温度差が少ない場合でもアンド+カウント処理と比べて、検知しやすく、失報を低減します。広範囲な設置環境(取付高さ・警戒距離)に対応。標準モードでは取付高さ5mに対応し、取付高さ3.5m以下では最大14mまで警戒できます。温度補償機能搭載により、センサーが周囲温度に応じた最適な信号処理を選択しますので、常に安定した検知性能をキープします。環境やエコに配慮した設計。低消費電流化および動作電圧範囲の拡大【消費電流:8mA以下、動作電圧範囲:DC7~30V】。雷サージ性能向上。紫外線による黄変防止。独自の機構設計。センサー内部に2組の光学系ユニットを搭載。2組の光学系ユニットにより構成される高密度なエリアは、独自の機構設計により、設置場所(高さ、距離)にかかわらず、警戒範囲に応じた最適な位置関係を維持し、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。高密度エリア。外形寸法は PA-6612Wと同じサイズを保ったまま高密度の警戒エリアを実現。取付高さ6m まで対応します。最適な警戒エリアの配置。"長距離警戒または高所取付"時と"近距離警戒および低所取付"時で2つの反射鏡の可動を切替えることで、広範囲な設置環境でも最適な警戒エリアを実現します。最適な警戒エリアの配置により、優れた検知性能を維持しながら、小動物による誤動作を大幅に軽減します。
    質量(g)約140検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+第2世代ファジィ処理)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)感度120% / 100% / 80% / 60% の4段切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)機能自己診断機能、温度補償機能、[高密度検知機能]高密度設定:高所設置や人間の小さな動きだけでも検知消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下角:約23°・左右角:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット2秒/オフディレイ5分(切替式)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LEDウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(消灯設定可)【メモリー】黄色LEDメモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(消灯設定可)警戒距離立体警戒最長14m76本(31対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(ON/OFF切替可)
  • 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体 HCL

    高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 本体

    HCL
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。リール状のため、結束径を問わずに大口径の結束が可能です。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具とバックルで簡単に結束、切断ができます。
    用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。長さ(mm)30000幅(mm)9.8厚さ(mm)3.6長さ(m)30最大結束径(Φmm)600最小結束径(Φmm)76
  • 樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66 HCL

    樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン66

    HCL
    19,980税込21,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    工具不要で簡単に締め付けられます。特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。樹脂製なので錆の心配がありません。
    用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックル 土井製作所

    バックル

    土井製作所
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    樹脂製のため、軽量で腐食に強い。
  • スナップホースクリップEzyclamp HCL

    スナップホースクリップEzyclamp

    HCL
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
    用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
  • スマートバンド 土井製作所

    スマートバンド

    土井製作所
    9,998税込10,998
    1巻(30m)
    5日以内出荷
    ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
    全長(m)30材質PA66特性耐候、耐食、耐薬品
  • ESDプラスチック製ピンセット Ideal-Tek

    ESDプラスチック製ピンセット

    Ideal-Tek
    599税込659
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
    用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
  • 618AC 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618AC 表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
    用途ラバトリーブース材質本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34備考※表示(赤)は動きません。非常解錠時のみ青になるため 常時閉のドアには使用できません。仕上シルバー取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
  • 樹脂製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    樹脂製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は66ナイロン(PA66)製です。PA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット用交換チップ

    Ideal-Tek
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
    用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
  • ワンウェイバルブ ダイヤフラムタイプ KIJIMA(キジマ)

    ワンウェイバルブ ダイヤフラムタイプ

    KIJIMA(キジマ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は耐ガソリン素材のPA66を採用し、弁にも耐ガソリン性に優れたバイトン素材を使用したダイヤフラム式のワンウェイバルブが登場!従来のタイプよりも耐ガソリン性が向上、ダイヤフラム弁が気体や液体の逆流を防ぎます。本体に流れを示す矢印あり。ガソリンの流れを止めるには200kPaの背圧が必要。解放圧力は2kPaを超えると開きます。使いやすさを考え4サイズを設定。
  • テールランプソケット JTC

    テールランプソケット

    JTC
    12,480税込13,728
    1個
    5日以内出荷
    テールランプ脱着の必需品
    用途差込:9.5mm 。サイズ:30.7mm×10ポイント 。材質:PA66+PA6+glass fiber 。適合車種:TESLA Model 3 。適合純正品番:1460222-00-B
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ポイパック エーモン

    ポイパック

    エーモン(51件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
    用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理にセット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66危険物の類別非危険物
  • 195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    195A ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
    用途中量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)89厚さ(mm)2.5
  • 113 特厚蝶番(ナイロンリング入) BEST(ベスト)[金物]

    113 特厚蝶番(ナイロンリング入)

    BEST(ベスト)[金物]
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。扉重量:5kg(2枚使用)
    用途軽量家具用ドアヘアライン
  • 195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]

    195A ノイズレス旗蝶番(面付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂。付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
    用途中量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)89厚さ(mm)2.5ヘアライン
  • 618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618W-13 ソリッド用表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13・14mm。付属部品:非常解錠キー
    用途ソリッドパネル付属品非常解錠キー、専用ストライク長さ(mm)55.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34材質(本体)亜鉛仕上シルバー材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)13、14適合扉内・外開き兼用
  • 草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ

    草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
  • 1613SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    1613SL-13 ソリッド用表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
    用途ソリッドパネル外開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)55材質(本体)ステンレス鋼SUS304機能非常解錠:あり材質(キャップ)POM樹脂(黒)材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)13~19適合扉外開き
  • ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ

    ナイロンコード 草刈り用 丸形

    モノタロウ(75件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
  • 618B スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    618B スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
    用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140高さ(mm)30取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き
  • 1612SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    1612SL-13 ソリッド用表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430。パネル厚 13~19mm
    用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)24幅(mm)133厚さ(mm)51材質(本体)ステンレス鋼SUS304機能非常解錠:あり材質(キャップ)POM樹脂(黒)材質(ベース)PA66-GF樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)13~19適合扉内開き
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
  • FORCEライトSEQUA 200lm FORCE

    FORCEライトSEQUA 200lm

    FORCE
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーインジケータ機能付きライト。ハイモード、ローモード、点滅、ブレス点滅の4モード。ハイモード時の明るさ30lx。バッテリーインジケータ機能付き。防水性能IPX7(水深1.5Mに30分水没しても浸水なし)。ガーミンマウント採用&角度調整機能付。使用電池:単4電池×3本(別売)。材質:本体/ABS レンズ/PC ブラケット/PA66
    用途自転車用ハンドルライト仕様点滅・ブレス点滅時間約(時間):20ブラックタイプ電池式30lx明るさ(Lx)30光度(cd)3000明るさ(Lm)200点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:20適合ハンドル径(Φmm)24-35
  • 618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    618W 表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    8,998税込9,898
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
    用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
...