FORCEライトSEQUA 200lm
バッテリーインジケータ機能付きライト
ハイモード、ローモード、点滅、ブレス点滅の4モード
ハイモード時の明るさ30lx
バッテリーインジケータ機能付き
防水性能IPX7(水深1.5Mに30分水没しても浸水なし)
ガーミンマウント採用&角度調整機能付
使用電池:単4電池×3本(別売)
材質:本体/ABS レンズ/PC ブラケット/PA66
- 用途
- 自転車用ハンドルライト
- 仕様
- 点滅・ブレス点滅時間約(時間):20
- 色
- ブラック
- タイプ
- 電池式30lx
- 明るさ(Lx)
- 30
- 光度(cd)
- 3000
- 明るさ(Lm)
- 200
- 点灯時間(時間)
- ハイモード約:10、ローモード約:20
- 適合ハンドル径(Φmm)
- 24-35
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ




























